カテゴリ
- 切削工具(129)
- バイク部品(2)
- 安全標識(2)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(28)
- 三菱マテリアル(25)
- 京セラ(20)
- サンドビック(13)
- タンガロイ(11)
- 住友電工ハードメタル(10)
- ワルター(9)
- NTKカッティングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- ケナメタル(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- テグテックジャパン(2)
- エレコム(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ギガ・セレクション(1)
- トヨタ(1)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
「SCLCR」の検索結果

内径用ホルダ A/E-SCLCR/L
タンガロイ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から4日以内出荷クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
イスカル¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。勝手右すくい角(°)GAMF:-15
外径用ホルダ SCLCR/L
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。勝手右すくい角(°)GAMF:15
ISOターン 外径加工用ホルダー SCLCR/L
イスカル¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。仕様12×12CC09..タイプトラスコ品番521-1484RoHS指令(10物質対応)対応
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷規格C4寸法f2(mm)1油穴有寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本翌日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
交換式ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷油穴有寸法LF(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27寸法DMIN(mm)50寸法DCONMS(mm)40
内径用ホルダ T/S-SCLCR/L (つっぱり1番)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-SCLCR/L-JHP
イスカル¥59,980~税込¥65,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
安全コーン用ソーラー工事灯
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート色赤高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
安全コーン用電池工事灯
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80色赤色高さ(mm)250品名工事灯LED赤×8
スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。セット内容リストバンド×2色クリア材質シリコン
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍用途内径加工適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15
ホルダ
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3915全長(mm)125切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)7寸法l1(mm)125
ホルダ
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷最小加工径はφ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
ホルダ
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途内径加工適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7シャンク鋼シャンク
ホルダ
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本当日出荷用途外径加工全長(mm)70トラスコ品番118-3290適合チップひし形80°勝手右寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア
テグテックジャパン¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
三菱マテリアル¥52,980税込¥58,2781本翌日出荷用途内径加工全長(mm)150トラスコ品番659-0811切刃長さ(mm)6.5適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7