カテゴリ

  • バイク純正部品(704)
  • パソコン/周辺機器(402)
  • 制御機器(341)
  • 切削工具(210)
  • オフィス家具(162)
  • バイク部品(114)
  • 科学研究・開発用品(109)
  • 測定用品(73)
  • メカニカル部品(62)
  • 建築金物(62)
  • 家電(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • カー用品(55)
  • 物流用品(44)
  • 機構部品(41)
  • 自動車純正部品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 電気材料(39)
  • 保管用品(30)
  • 空調・電設資材(30)
  • 作業工具(30)
  • 防犯用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 自転車部品(25)
  • 医療(23)
  • 厨房用品(22)
  • 事務用品(21)
  • 電動工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 梱包用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 安全保護具(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 研磨材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)

「SCP」の検索結果

関連キーワード
3,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツサイクルポンチョ2 SCP-02シリーズ 大久保スポーツサイクルポンチョ2 SCP-02シリーズ大久保
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスSCP BETCOステンレスSCPBETCO
2,298税込2,528
1本(454g)
5日以内出荷
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾールRoHS指令(10物質対応)対応
クリップオン SCP-23 SWANSクリップオン SCP-23SWANS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
SCP クリップオンSCP-23眼鏡の上に取り付けるモデル製品特長お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
クリップオン SCP-24 SWANSクリップオン SCP-24SWANS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
SCP クリップオンSCP-24眼鏡の上に取り付けるモデル製品特長お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
サイズチェンジパーツ4個入り SCP-4シリーズ ナカキンサイズチェンジパーツ4個入り SCP-4シリーズナカキン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ケースタイプのパンフレットスタンドの、追加・補充用のサイズチェンジパーツ。
材質PS樹脂
レジン研磨紙 SCP モーター印レジン研磨紙 SCPモーター印(2件のレビュー)
259税込285
1箱(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
シートサイズ(mm)230×280砥材AA基材Cw接着剤R/R
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
レジン研磨紙 SCP モーター印レジン研磨紙 SCPモーター印(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)230×280砥材AA基材Cw適合材木材、金属接着剤R/R
クローズブース ソロコート SCP型 ナイキクローズブース ソロコート SCP型ナイキ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から35日以内出荷
吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なパブリックを施しており、居心地の良い空間です。外側パネルの塗装はサテン塗装仕様で、細かな凹凸があり、マットで高級感のあるデザインとなっています。
張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
クリップオン SCP-22 SWANSクリップオン SCP-22SWANS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
SCP クリップオンSCP-22眼鏡の上に取り付けるモデル製品特長お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
クリップオン SCP-21 SWANSクリップオン SCP-21SWANS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
SCP クリップオンSCP-21 眼鏡の上に取り付けるモデル製品特長お使いのメガネに取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT ナイキクローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOATナイキ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から35日以内出荷
ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。
張地布地天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種SCP2t
猫爪とぎポールおもちゃ付 scp01 CRECOTE猫爪とぎポールおもちゃ付 scp01CRECOTE
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
愛猫の爪とぎ習慣をサポート! 丈夫な剣麻素材でできた、大きめサイズの猫用爪とぎマットです。ソファや壁を傷つける心配もなく、猫ちゃんは思う存分爪とぎを楽しむことができます。天然素材なので、猫ちゃんにも環境にも優しいのが魅力。滑り止め付きで安定感抜群。お部屋に馴染むシンプルなデザインもポイントです。
用途ネコの爪とぎのサポートに。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×410×480
クランプ SCPA型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ SCPA型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
溶接構造のねじ式クランプです。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用にトラスコ品番851-6208質量(kg)5.1有効寸法(mm)5~54
ねじ式万能型クランプ(SCP)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ(SCP)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種SCP0.5t
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 14極, 2列RS PRO
599税込659特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PBTヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
クローズブース(ソロコート SCP型) ナイキクローズブース(ソロコート SCP型)ナイキ
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から35日以内出荷
周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なファブリックを施しており、居心地の良い空間です。吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。
用途ひとり用。ソロワーク。Web会議。リモート会議。材質パネル:布張り/サテン塗装幅(mm)1038高さ(mm)1900
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列RS PRO
88税込97
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTBSCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入NTB
209税込230
1個(20本)
10日以内出荷
割りピン
用途3×25mmスチール20本入り
ねじ式万能型クランプ(SCP)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ(SCP)3.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)3適合機種SCP3t
ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種SCP1t
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極RS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 34ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極RS PRO
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = PSUL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極RS PRO
730税込803
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極RS PRO
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極RS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃ハウジング材質 = サーモプラスチックUL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極RS PRO
690税込759
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列RS PRO
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列RS PRO
63税込69
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列RS PRO
97税込107
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列RS PRO
84税込92
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
...