カテゴリ

  • 農業機械(107)
  • 測定用品(66)
  • 切削工具(55)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 制御機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 電気材料(26)
  • 物流用品(22)
  • 事務用品(19)
  • 防犯用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDK」の検索結果

関連キーワード
536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIGRANT デッキシューズ SDK-307 鈴木産業

    MIGRANT デッキシューズ SDK-307

    鈴木産業(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1足
    当日出荷
    非常に軽量です。 デッキ底使用ですべりにくい 足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。 スリッポンタイプ
    種類作業靴材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌かるがるまな板 SDK ハセガワ

    抗菌かるがるまな板 SDK

    ハセガワ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    学校に職場に病院に。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
    寸法(mm)1000×450×30質量(kg)7.6
  • フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)2.38精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • 抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK20シリーズ ハセガワ

    抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK20シリーズ

    ハセガワ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT) Schutzinger

    Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)

    Schutzinger
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK20シリーズ ハセガワ

    抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK20シリーズ

    ハセガワ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • タルコンSDK 蓋 中央化学

    タルコンSDK 蓋

    中央化学
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    種別材質OPS寸法(mm)148×114×19電子レンジ×
  • 抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK25シリーズ ハセガワ

    抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK25シリーズ

    ハセガワ
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:800×400×25mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:グリーン●材質:ポリエチレン●重量:4.9kg●コード番号:AC1397アズワン品番67-2452-92
  • 抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ ハセガワ

    抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ

    ハセガワ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:410×230×20mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●重量:1.3kg●コード番号:AC3574アズワン品番67-2452-37
  • 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

    ケーエム精密
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK JST(日本圧着端子製造)

    JST, メモリカードコネクタ, 2.5mm ピッチ, 10 極, メス SDK

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様カードタイプ = マルチメディアカード、SDカードジェンダー = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.5mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = スナップインハウジング材質 = 樹脂長さ = 27.7mm幅 = 30.45mm深さ = 2.8mm最低使用温度 = -25℃JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK25シリーズ ハセガワ

    抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付) SDK25シリーズ

    ハセガワ
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:800×400×25mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ブルー●材質:ポリエチレン●重量:4.9kg●コード番号:AC1414アズワン品番67-2453-08
  • 抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ ハセガワ

    抗菌ポリエチレン かるがるまな板SDK/標準タイプ(両面シボ付)ホワイト SDK20シリーズ

    ハセガワ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:460×260×20mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●重量:1.7kg●コード番号:AC3575アズワン品番67-2452-38
  • (224)ランプコイル,3M93339 SDK スバル

    (224)ランプコイル,3M93339 SDK

    スバル
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GE) Schutzinger

    Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / GE)

    Schutzinger
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE) Schutzinger

    Yellow quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GE)

    Schutzinger
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL) Schutzinger

    Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / BL)

    Schutzinger
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT) Schutzinger

    Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT)

    Schutzinger
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN) Schutzinger

    Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN)

    Schutzinger
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / SW) Schutzinger

    Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / SW)

    Schutzinger
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / BL) Schutzinger

    Blue quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / BL)

    Schutzinger
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW) Schutzinger

    Black quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / SW)

    Schutzinger
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用) アリミツ

    アルミ台車 (背負動力噴霧機SDK・SDP用)

    アリミツ
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    置いたままでラクラク噴霧!。背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
    付属品ベルト2本
  • 【修理】インパクトレンチ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UW-6SDK(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UW-6SDK(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • Xクアッド シェルミル SDK-10-C/HP イスカル

    Xクアッド シェルミル SDK-10-C/HP

    イスカル
    159,800税込175,780
    1本
    29日以内出荷
    SDHW/T 100408~チップ用シェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xクアッド シェルミル SDK-12-C/HP イスカル

    Xクアッド シェルミル SDK-12-C/HP

    イスカル
    299,800税込329,780
    1本
    29日以内出荷
    SDHT 1205~チップ用シェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ナット ネグロス電工

    特殊ナット

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(20個)
    当日出荷
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(13件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    欠品中
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ

    宇佐美工業(16件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
    材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
  • 埋設標識シート 未来工業

    埋設標識シート

    未来工業(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    シート長さ(m)50
  • 洗濯機台キャスター付き トライメイト

    洗濯機台キャスター付き

    トライメイト
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
    用途洗濯機の移動などに仕様キャリー360°回転付属品水平レベル 防振パッド寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
  • ピグマ005 サクラクレパス

    ピグマ005

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.05材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ピグマ01 サクラクレパス

    ピグマ01

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)線幅(mm)約0.1材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • 丁番用ビス キンマツ

    丁番用ビス

    キンマツ
    99税込109
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステン
  • ハンマードリル用キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハンマードリル用キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。
    用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
...