カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
  • 切削工具(119)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • オフィス家具(43)
  • 自動車純正部品(39)
  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(23)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 電気材料(15)
  • 防犯用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 防災用品(4)
  • 物流用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「SDN」の検索結果

関連キーワード
819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイエリア吊戸棚(調味料棚タイプ) クリナップアイエリア吊戸棚(調味料棚タイプ)クリナップ
8,198税込9,018
1セット
6日以内出荷
高さ(mm)400奥行(mm)300関連資料図面(0.27MB)
スチールワゴン(組立済)扉無 カナレ電気スチールワゴン(組立済)扉無カナレ電気
71,980税込79,178
1台
当日出荷
24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開さ扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
スチールワゴン(組立式)扉無 カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無カナレ電気
58,980税込64,878
1台
当日出荷
24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコムDIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム
56,980税込62,678
1台
30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,498,000税込6,047,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
CBNチップ 4QS-DNGG-HP タンガロイCBNチップ 4QS-DNGG-HPタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 4QS-DNGG-HP タンガロイチップ 4QS-DNGG-HPタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数4寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイCBNチップ 4QS-DNGAタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
耐火金庫(ダイヤル式) ナイキ耐火金庫(ダイヤル式)ナイキ
129,800税込142,780
1台
35日以内出荷
耐火金庫(テンキー式) ナイキ耐火金庫(テンキー式)ナイキ
149,800税込164,780
1台
35日以内出荷
セミダブルベッド 東谷セミダブルベッド東谷
47,998税込52,798
1個
5日以内出荷
●『RoomEssence』オリジナルアイテム。お部屋のコーディネートにプラスαで快適な空間つくりのサポートをいたします。●2口コンセント付 1500W
仕様プリント紙化粧合板 すのこ寸法(cm)W122×D207×H75×SH24
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,879税込5,367
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
6,699税込7,369
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,789税込3,068
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,439税込3,783
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ノックピンにより本体の位置決めが容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,609税込5,070
1個
5日以内出荷
・ウレタンストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
ADSL信号チェッカ 髙千穂産業ADSL信号チェッカ髙千穂産業
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
ADSL回線では上りと下りの信号の区別、タイプ1(加入電話と共用)とタイプ2(回線電圧0V)の識別が可能通信中の回線に接続しても、エラーやノイズを発生しませんAnnexC、AnnexAの識別が可能電話回線の回線種別(アナログ/ISDN/ADSL)と状態を判別し、LEDランプで表示しますADSL回線の開通時に、端末のモデムがない場合も、リンク確立試験機能によって開通の確認が可能です
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
棚板 ナイキ棚板ナイキ
8,798税込9,678
1枚
25日以内出荷
耐荷重(kg)5以下仕上スチール塗装
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
59日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
チェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー 【NIVEL-ナイベル-】 ホームテイストチェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー 【NIVEL-ナイベル-】ホームテイスト
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
チェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー!天然木を使用しているので高級感があり、木のぬくもりを感じることが出来ます。チェアを収納すると一見普通のキャビネットのように見えるスタイリッシュなドレッサーです。1・2・4段目が収納になっており、収納力もあります。
用途事務所の休憩室や化粧室で収納やドレッサーとして。材質ラバーウッド / レザー / 合板 / スポンジナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×52×82.8(天板を開けた場合:113.2)
ステージベッド ヘッドボード付き S/SD 萩原ステージベッド ヘッドボード付き S/SD萩原
24,980税込27,478
1台(1台)
翌々日出荷
空間に、洗練された抜け感を。ナチュラルモダンなステージベッドで、お部屋をセンスアップ。ロータイプで開放感たっぷり。床に近いデザインが、空間に広がりを与え、自然とスタイリッシュな雰囲気に。通常のベッドより幅広い設計で、余裕のあるおしゃれな雰囲気に。マットレス横のスペースに本やメガネなどを置けます。背もたれにもなるヘッドボード付き。2口コンセント付きで充電なども可能。
用途ベッド、ベッドフレームとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式〇2口コンセント付
ステージベッド ヘッドレスタイプ S/SD 萩原ステージベッド ヘッドレスタイプ S/SD萩原
18,980税込20,878
1台(1台)
翌々日出荷
空間に、洗練された抜け感を。ナチュラルモダンなステージベッドで、お部屋をセンスアップ。ロータイプで開放感たっぷり。床に近いデザインが、空間に広がりを与え、自然とスタイリッシュな雰囲気に。おしゃれな木目とシンプルな形で、どんなインテリアにも自然とマッチします。通常のベッドより幅広い設計で、余裕のあるおしゃれな雰囲気に。マットレス横のスペースに本やメガネなどを置けます。耐荷重は安心の350kg。また、足を引っ掛けやすい床板の角を丸く加工しました。フレーム下は高さ16cm。お掃除ロボットも通ることができます。
用途ベッド、ベッドフレームとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式
パイプベッド 木目調 ヘッドボードつき シングル / セミダブル 耐荷重300kg 萩原パイプベッド 木目調 ヘッドボードつき シングル / セミダブル 耐荷重300kg萩原
12,980税込14,278
1台(1台)
翌々日出荷
木目調のヘッドボード×スチールフレームの組み合わせがおしゃれなパイプベット。スッキリとしたデザインなので、お部屋に抜け感が生まれます。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重300kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセントつきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはナチュラル/ブラウンからお選びいただけます。
用途ベッド、ベッドフレームとして。材質【主材】スチール・メラミン樹脂化粧繊維板備考〇組立式〇2口コンセント付
高さ3段階 すのこベッド & 畳マットレス SET シングル / セミダブル / ダブル 畳ベッド 萩原高さ3段階 すのこベッド & 畳マットレス SET シングル / セミダブル / ダブル 畳ベッド萩原
33,980税込37,378
1台(1台)
翌々日出荷
新生活を彩る、シンプルでおしゃれな高さ調節可能なすのこベッドと畳マットレスのセット。こちらのベッドは一人暮らしでも余裕をもって快適に睡眠できるセミダブルサイズ。木製のフレームが温かみを感じさせ、畳はい草の自然な香りでリラックス効果も期待できます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。また、高さを3段階に調節できるため、お部屋のスペースに合わせて最適な高さに設定可能。ベッドと畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。
用途ベッド、畳ベッドとして。材質【主材】天然木(パイン)【マットレス】<表>い草/<中材>ポリエステル備考〇組立式〇継脚付
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】 SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】SecuSTATION
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン / パソコン解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)画角水平79° 垂直40° 対角95°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】SecuSTATION
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平89° 垂直49° 対角105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
iD1600スリム昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD1600スリム昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1組
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、映光色タイプ・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1570RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電話回線用避雷器 昭電電話回線用避雷器昭電
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD電話回線や各種通信回線に対応高密度配線システムへのプラグインモジュール故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL表示故障表示:有り周波数帯域(MHz)伝送:DC~10使用環境温度(℃)-20~+60取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付定格電流(mA)130過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA使用環境湿度(%)95以下(結露不可)電圧防護レベル(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB) (0.36MB)耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる挿入損失(dB)1.5以下最大連続使用電圧(V)DC170
USB→RS-232アダプター(FTDI) ATENUSB→RS-232アダプター(FTDI)ATEN
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。RS-232シリアルインターフェース対応FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証USB仕様に完全準拠COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存データ転送速度:最大921.6KBps対応OS:Windows、Mac、Linux携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応
質量(g)60電源バスパワーケーブル長(m)1.2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16材質(ケース)プラスチックLED電源(Orange)コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6グリーンマーク認定USBUSB仕様準拠
USB Type-C → RS-232コンバーター(45cm) ATENUSB Type-C → RS-232コンバーター(45cm)ATEN
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)USB-TypeC接続データ転送速度:921.6Kbps対応OS:Windows、Mac、Linuxレガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40電源バスパワー湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16材質(ケース)プラスチックLED電源(Orange)コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6グリーンマーク認定USBUSB準拠
ルームエアコン nocria DNシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria DNシリーズ富士通ゼネラル
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
高さ250mmの暖房強化型スリムモデル
SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATIONSecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】SecuSTATION
7,898税込8,688
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2WストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
WiFi 6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
Omada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチ TP-LINKOmada ギガ×24/10G×4 スタッカブルライトL3スイッチTP-LINK
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
ギガビットRJ45ポート×24・10Gbps SFP+スロット×4搭載。128Gbpsのスイッチング容量。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●標準ポート数:24●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):黒●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。●本体サイズ(H):80mm●VLAN機能:最大4KのVLANグループ (802.1q VLAN)、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 200エントリ、マルチキャストVLAN、管理VLAN、VLAN VPN (QinQ): 最大256エントリ、GVRP、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート ×16/プロトコルVLAN ×12、VLAN VPN (QinQ)、音声VLAN、プライベートVLAN●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:4●スタッカブル機能:あり●筐体材質:金属●本体サイズ(D):528mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●最大消費電力(備考):19●MACアドレス登録件数:32000件●最大ポート数:24タイプラックマウント電源内蔵本体質量(g)2060最大消費電力(W)19マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
Omada 24GスタッカブルライトL3 PoE++スイッチ(10G×4) TP-LINKOmada 24GスタッカブルライトL3 PoE++スイッチ(10G×4)TP-LINK
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
ギガビット802.3af/at/bt PoE++ポート×8(各ポート最大90W)。ギガビット802.3af/at PoE+ポート×16(各ポート最大30W)。10Gbps SFP+スロット×4。合計PoEバジェット最大500W。高速PoE&無停止型(Perpetual)PoE。最大4台の物理スタックで冗長性とパフォーマンスを確保。L3機能(RIP・OSPF・静的ルーティング・DHCPサーバー/リレー)搭載。セキュリティ機能(ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・802.1X)搭載。ERPSによるリング型トポロジーの迅速な保護&回復。Omada SDNコントローラーによる集中型クラウド管理。Web管理画面・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理
仕様●本体サイズ(D):528mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●本体(色):黒●標準ポート数:24●冷却ファン:3●その他環境及び安全規格:CE、FCC●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●本体サイズ(H):100mm●最大ポート数:28●ラックマウントキット:同梱●最大消費電力(備考):500●MACアドレス登録件数:16000件●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●本体サイズ(W):470mm●筐体材質:金属タイプラックマウント電源内蔵本体質量(g)6690最大消費電力(W)500マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セットSecuSTATION
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セットSecuSTATION
41,980税込46,178
1セット
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様3台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セットSecuSTATION
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様2台モニターサイズ5インチ
関連キーワード
...
染料 sdn特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら