商品豆知識
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:-
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCカード
メモリー容量128GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)100
書込速度(MB/s)(最大)25
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適
Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒
SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒)
種類SDXCカード
外形寸法(mm)24×32×2.1
動作温度(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度(MB/s)シーケンシャル:100
SDスピードクラスクラス10
UHSスピードクラスUHS-1
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)90
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場
サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能
フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応
高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)90
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCメモリーカード
メモリー容量64GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)256
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)140
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]
規格耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)-25~+85
耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
読取速度(MB/s)270
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に
仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
規格microSDXC
保証期間1年
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
SanDisk(サンディスク)SDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 180MB/s Write 90MB/s
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
読み取り速度最大180MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
読取速度(MB/s)180
書込速度(MB/s)90
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDXCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1
タイプMLC
規格microSDXC
保証期間1年間
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1
タイプMLC
規格microSDHC/XC
保証期間1年間
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
UHSスピードクラスUHS-I U1
対応ファイルexFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年
規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
転送速度(MB/sec)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:R100
タイプEXCERIA
保証期間4年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V
種類SDXCカード
規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3)
本体質量(g)約2.5
消費電流(mA)最大200
最大消費電力(W)0.72
メモリー容量64GB
動作環境温度:0~60℃湿度:0~90%
保証期間1年
アズワン品番64-3798-64
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲
寸法(mm)24×32×2.1
保存可能枚数約25600
容量(GB)128
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
適合機種SDXC規格に対応した機器
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースバス:UHS-I
カードSDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
アズワン品番64-3791-18
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
フルHD動画の長時間録画に最適!
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード
「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。
高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
適合機種SDXC規格に対応した機器
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースバス:UHS-I
カードSDXC
保証期間ハードウェア保証(1年間)
アズワン品番64-3791-19
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2
適合機器SDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1
読み取り速度100MB/s
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1
対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載
動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)
インターフェイスUHS-1
読取速度(MB/s)最大読出:100
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。
容量64GB(ユーザ領域57.6GB)
質量(g)約 2 g
規格耐X線:ISO7816-1準拠
外寸(mm)32×24×2.1
動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)
保証期間製品お買い上げ日より5年間
静電気耐力静電気に対する耐性
互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります
動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。
クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10
過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載
インターフェイスUHS-1
読取速度(MB/s)最大読出:100
書込速度(MB/s)最大:65
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。安心の3年間保証。メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2.0
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影
仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠
タイプEXCERIA PRO
保証期間5年間
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV30
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
耐久性10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃
規格microSDXC
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)up to 245
書込速度(MB/s)up to 215
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
ストレージexFAT
SanDisk(サンディスク)SDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
読み取り速度最大170MB/秒、書き込み速度最大80MB/秒の高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
読取速度(MB/s)170
書込速度(MB/s)80
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)256GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)128GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)128GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ