商品豆知識
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]
規格耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)-25~+85
耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
読取速度(MB/s)270
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影
仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠
タイプEXCERIA PRO
保証期間5年間
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV30
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量64GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃
規格microSDXC
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)up to 245
書込速度(MB/s)up to 215
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
ストレージexFAT
UHS-II UHS スピードクラス 3対応のSDHC、SDXCメモリーカードです。ビデオ録画に適した「Video Speed Class 90」に対応し、フルハイビジョンをはじめ4K/8K動画の撮影が可能です。またデジタル一眼レフカメラでの高速連写にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。UHS非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)0~55
対応機種SDHC、SDXC規格に対応した機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作電圧2.7V~3.6V
防水性JIS IPX7等級
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II スピードクラス3
ビデオスピードクラスV90
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17
保証期間無期限保証
互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ
読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300
書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-II U3
適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー
防塵防水性能IP6X/IPX8
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)277
書込速度(MB/s)150
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。
読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。
カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。
また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。
SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応
ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
質量(g)約2
規格耐X線:ISO7816-1準拠
耐熱温度(℃)-25~+85
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1
耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性
防水性IPX7準拠
読取速度(MB/s)270
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品保証書
質量(g)約2
保証期間5年
防塵防水性能IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150
耐衝撃5m落下
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV60
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現
ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)
付属品保証書
質量(g)約2
保証期間5年
防塵防水性能IP68
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299
耐衝撃5m落下
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV90
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。
ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
UHSスピードクラスUHS-2、U3対応
仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与
シリーズSF-G
耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型
データ転送速度Class10
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)最大300
書込速度(MB/s)最大299
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)256
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。 本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25~85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7~3.6
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-II U3
SDスピードクラスClass 10
ビデオスピードクラスV90
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)2(0.07 oz)
種類3D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
読取速度(MB/s)最大285/180
挿抜耐久10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC
保証期間5年
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード