カテゴリ

  • バイク部品(86)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 切削工具(33)
  • 物流用品(27)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SE-100」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチマスク SE 100枚入 TGK(東京硝子器械)ストレッチマスク SE 100枚入TGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1箱(100枚)
欠品中
帯電極細フィルター入りで、細かな飛沫もキャッチし、粉じん用としてもご使用頂けます。 ノーズブリッジ(鼻当て材)が顔にぴったりフィットし、息漏れを軽減します。 ノーズブリッジの素材にはポリエチレン樹脂を採用しており、金属を一切使用していません。 ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。 国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
材質マスク本体/ポリプロピレン・ポリエステル、 ノーズブリッジ/ポリエチレン、 耳部/ポリエステル・ポリウレタンタイプ使い捨て衛生マスクフィルターエコノミー機能金属フリー対象粉塵・飛沫
(470)メカニカル シール SE-100X スバル(470)メカニカル シール SE-100Xスバル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
【修理】オービタルサンダ(HiKOKI)SV12SE 100V(修理) 修理【修理】オービタルサンダ(HiKOKI)SV12SE 100V(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
2色ボールペン SE-1000 uni(三菱鉛筆)2色ボールペン SE-1000uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.7材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材質量(g)13.5機構回転繰り出し式寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3色数2色色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K ローヤル電機高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Kローヤル電機
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G ローヤル電機清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Gローヤル電機
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ノックスシャープ サクラクレパスノックスシャープサクラクレパス(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。 芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。
芯径(mm)0.5材質(軸・先栓・ノック)再生PMMA、(クリップ)再生ABS、(グリップ)再生エラストマー、(先端パイプ)NS・POM全長(mm)145質量(g)9エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5色(本体)グレーグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 043繰り返し・詰め替え対応
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
排気フィルター(SE100RD-4)型式:SEF100R ローヤル電機排気フィルター(SE100RD-4)型式:SEF100Rローヤル電機
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
換気装置の本体に装着する、標準のフィルターです。 本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
用途オプション:排気用対応機種SE100、SE100RD、SE100RD-4B寸法(縦×横×奥行)(mm)298×132×10RoHS指令(10物質対応)対応
NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100N ローヤル電機NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Nローヤル電機
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。
用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×215×7RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ミニッコ66 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
定格電圧(V)AC100形状弾頭形外径(Φmm)66光源LED使用電圧範囲(V)90~110質量(kg)0.25消費電力(W)2.5
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
設備レベル(黒・青) アックスブレーン設備レベル(黒・青)アックスブレーン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°ブラック(本体)、ブルー(気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
設備レベル(赤・緑) アックスブレーン設備レベル(赤・緑)アックスブレーン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSEDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
フレキシブル砥石 ネオフレックス 高速電機(富士製砥)フレキシブル砥石 ネオフレックス高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1パック(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物穴径(Φmm)15砥材SE外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
振動診断増幅器 ifm electronic振動診断増幅器ifm electronic
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
仕様DINレール固定式, パラメータ設定ソフトウェア, VES004材質外装: PA保護構造IP 20保存温度(℃)0~70使用電源(V)電圧範囲/DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)消費電流(mA)200, (DC 24V)入力/出力トータル/8, (パラメータ設定可能)使用周囲温度(℃)0~70取付け方法DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))電圧許容範囲入力電源/20%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション連続振動監視通信インターフェースEthernet
JIS標識ピクトサイン グリーンクロスJIS標識ピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
549税込604
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
LED照明 Luvis ナビス(アズワン)LED照明 Luvisナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器
セブンストーンエコ 倉本産業セブンストーンエコ倉本産業
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
資源循環型システムを確立した、再生プラスチック製中央分離帯ブロック(樹脂製縁石)です。
用途中央分離帯/自動車・自転車通行帯他寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×200×80グリーン購入法適合
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
小型圧力スイッチ ZSE SMC小型圧力スイッチ ZSESMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイノガ
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
翌々日出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
...