カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 内蔵HDD3.5(5)
絞り込み
ブランド
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • SEAGATE(4)
インターフェイス
  • SATA(5)
ストレージ容量
  • 2TB(1)
  • 3TB(1)
  • 4TB(3)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(2)
サイズ
  • 3.5インチ(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256(2)
256
高さ(mm)
  • 20.2
  • 26.1(2)
  • 26.11(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SEAGATE HDD」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seagate SkyHawk 3.5 4TB 内蔵HDD (CMR) メーカー3年保証 256MB ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST4000VX016 SEAGATESeagate SkyHawk 3.5 4TB 内蔵HDD (CMR) メーカー3年保証 256MB ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST4000VX016SEAGATE
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
1年間代理店保証1個箱梱包監視カメラ用途モデルの4TB HDD24時間×365日対応Compliant with RoHS requirements in China and Europe100万時間MTBF低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10%高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.6標準質量(g)490平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7インターフェイスSATA 6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4MTBF平均故障間隔1000000時間
Seagate BarraCuda 3.5 2TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 7200rpm ST2000DM008 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 2TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 7200rpm ST2000DM008SEAGATE
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.3/0.3●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)490動作モード5.1W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.9回転速度7200RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:220MB/秒(OD読み出し)容量(TB)2
Seagate BarraCuda 3.5 4TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST4000DM004 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 4TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST4000DM004SEAGATE
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)490キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400動作モード3.7W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:2.5回転速度5400RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:190MB/秒(OD読み出し)容量(TB)4
IronWolf 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 SEAGATEIronWolf 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付SEAGATE
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85インターフェイスSATA 6Gb/秒MTBF平均故障間隔1000000時間
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ BarracudaSEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
SEAGATE BARRACUDA シリーズ 驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間2年インターフェイスSATA
内蔵HDD3.5カテゴリ
関連カテゴリ