カテゴリ

  • 制御機器(78)
    • ファンモータ本体(7)
    • ディスクリート(17)
    • 光電・ファイバセンサ(1)
  • 自動車純正部品(71)
    • ミツビシ純正品番先頭14(3)
    • マツダ純正品番先頭RF(1)
  • 学童・教育用品(27)
    • プログラミング/ロボティクス(27)
  • メカニカル部品(451)
    • サーボモーター(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(376)
  • バイク純正部品(193)
  • トラック純正部品(121)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SERVO」の検索結果

983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1450)SERVO KIT ミツビシ(1450)SERVO KITミツビシ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIPH. SERVO MAZDA(マツダ)DIPH. SERVOMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
COVER SERVO MAZDA(マツダ)COVER SERVOMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
SPRING-F.SERVO MAZDA(マツダ)SPRING-F.SERVOMAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
VALVE SERVO CONTROL MAZDA(マツダ)VALVE SERVO CONTROLMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RETAINER SERVO (FU) MAZDA(マツダ)RETAINER SERVO (FU)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
PISTON BAND SERVO MAZDA(マツダ)PISTON BAND SERVOMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
Grove - Servo Seeed StudioGrove - ServoSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-87
Grove-Servo Seeed StudioGrove-ServoSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(00082)*SERVO 三菱ふそう(00082)*SERVO三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(1450)SERVO KIT,T ミツビシ(1450)SERVO KIT,Tミツビシ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
(MD62)SERVO KIT ミツビシ(MD62)SERVO KITミツビシ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(1450)SERVO A,THR ミツビシ(1450)SERVO A,THRミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
(MD61)SERVO KIT ミツビシ(MD61)SERVO KITミツビシ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
Servo Kit 180° M5StackServo Kit 180°M5Stack
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
SparkFun Servo Trigger SPARKFUNSparkFun Servo TriggerSPARKFUN
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
Servo Triggerは、小型ロボットなどのRCサーボモータの制御を簡単に行えるボードです。外部スイッチまたはロジック信号のサーボトリガにより、接続されたサーボモータの位置Aから位置Bに移動するように指示することができます。サーボトリガを使用するには、オンボードの半固定抵抗を使用してスタート/ストップ位置とトランジション時間を調整します。制御にはATTiny84マイクロコントローラを使用して、サーボ制御プログラムを実行しています。オンボードの各サーボトリガには、3つの半固定抵抗があります。Aはスイッチがオープンのときサーボが入る位置を設定し、Bはスイッチがクローズしたときにサーボが移動する位置を設定し、TはAからBに戻ってくるのにかかる時間を設定します。2つの動作モードがあり、裏面のジャンパ(SJ1)で切り替えられます。デフォルトはスイッチ開でA、スイッチ閉でBになるBistableモードで、SJ1をショートするとスイッチを押すたびにAB、ABを繰り返すOne shotモードになります。主な仕様コントローラ:ATTiny84推奨電圧:5V最大電圧:5.5V消費電流:5mA3つの制御設定A:スイッチがオープン時のサーボ位置の設定B:スイッチがクローズ時のサーボ位置の設定C:AからB、BからAに戻るのにかかる時間の設定入力極性を設定可能応答モードを設定可能アナログサーボと互換性があるISPヘッダピンを再プログラムに使用可能
アズワン品番63-3035-84
Servo Kit 360° M5StackServo Kit 360°M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
COMPRESSOR,BND SERVO スバルCOMPRESSOR,BND SERVOスバル
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
COMPRESSOR,BND SERVO スバルCOMPRESSOR,BND SERVOスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(44517)SERVO UNIT 三菱ふそう(44517)SERVO UNIT三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MD62)SERVO KIT,T ミツビシ(MD62)SERVO KIT,Tミツビシ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(MD61)SERVO KIT,T ミツビシ(MD61)SERVO KIT,Tミツビシ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(MD62)ISC SERVO K ミツビシ(MD62)ISC SERVO Kミツビシ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(87106)SERVO SUBーASSY, トヨタ(87106)SERVO SUBーASSY,トヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(72050)SERVO MOTOR ASSY,MODE ホンダ(72050)SERVO MOTOR ASSY,MODEホンダ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
(87106)SERVO SUBーASSY トヨタ(87106)SERVO SUBーASSYトヨタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(44517)SERVO UNIT KIT 三菱ふそう(44517)SERVO UNIT KIT三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(ME674)SERVO UNIT, 三菱ふそう(ME674)SERVO UNIT,三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(BNZ08)CLUTCH SERVO 三菱ふそう(BNZ08)CLUTCH SERVO三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
(MK583)MOTOR,SERVO 三菱ふそう(MK583)MOTOR,SERVO三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MK426)MOTOR,SERVO 三菱ふそう(MK426)MOTOR,SERVO三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(ME670)SERVO UNIT, 三菱ふそう(ME670)SERVO UNIT,三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(ME636)SERVO UNIT, 三菱ふそう(ME636)SERVO UNIT,三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
STAY,SERVO MOTER   31425MEL000 ホンダSTAY,SERVO MOTER 31425MEL000ホンダ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY,SERVO   31420MKSE01 ホンダMOTOR ASSY,SERVO 31420MKSE01ホンダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY,SERVO   31420MCT771 ホンダMOTOR ASSY,SERVO 31420MCT771ホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY,SERVO   31420MCJ750 ホンダMOTOR ASSY,SERVO 31420MCJ750ホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY,SERVO   31420MCJ641 ホンダMOTOR ASSY,SERVO 31420MCJ641ホンダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY,SERVO   31420MCJ506 ホンダMOTOR ASSY,SERVO 31420MCJ506ホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
MOTOR ASSY,SERVO   31420MCJ505 ホンダMOTOR ASSY,SERVO 31420MCJ505ホンダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
...