カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「SF32」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスタンド2段フック ミツギロン

    チェーンスタンド2段フック

    ミツギロン(4件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(40台)
    当日出荷から翌々日出荷
    上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
    用途進入防止や区画整理などに。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8高さ(mm)850台の直径(Φmm)255色ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE仕様注水式質量(g)500質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321 Catch Hunter

    AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321

    Catch Hunter(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
    仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
  • 六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理3価クロメート
  • スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角) / ASF-E

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくイス HARAX(ハラックス)

    らくらくイス

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    翌々日出荷
    三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
    質量(kg)0.9最大使用荷重(kg)100
  • セラループIHフライパン26cm 竹原製缶

    セラループIHフライパン26cm

    竹原製缶(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果でおいしく焼ける!ふっ素塗料を一切使用していないので、環境問題になっているPFAS(有機フッ素加工物の総称)を含まない。
    材質本体/アルミニウム合金、底面厚約2.5mm、底部/ステンレス鋼、内面塗装/セラミック塗膜加工、外面塗/耐熱塗装加工、ハンドル/フェノール樹脂(シリコーンゴム被膜)(耐熱温度140度)高さ(mm)95質量(g)790縦(mm)465横(mm)268
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(104件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    ¥2,388税込¥2,627
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン)

    ケーブルストラップ

    VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷