1000BASE-T SFP光メディアコンバータ
1000BASE-T RJ-45ポート × 1
1000BASE-SX/LX SFP+スロット × 1
SFPスロットはマルチモードおよびシングルモードのSFPモジュールに対応
TFC-1600とは互換性がありません
- セット内容
- 本体、クイックインストールガイド、ACアダプタ
- 寸法(mm)
- 75x60x12
- 電源
- 入力110~240V AC、50/60Hz、0.5A、出力5V DC、1A
- 適合規格
- CE、FCC
- 最大消費電力(W)
- 5
- 動作温度
- 0~40℃
- 動作湿度(%)
- 90
- ネットワークタイプ
- IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
- データ転送速度
- Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- デバイス
- インタフェース:ギガビットポート×1、100/1000Mbps SFPスロット×1、LEDインジケータ
- 内容量
- 1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ

































