曜日別特売

10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ

10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ - TRENDnet

10G RJ-45ポート × 1
10G SFP+スロット × 1
LFPT(Link Fault Pass Through)対応
SFPスロットはマルチモードおよびシングルモードのSFPモジュールに対応
RJ-45ポートは全二重(フルデュプレックス)通信をサポート
単体メディアコンバーターとして動作

セット内容
本体、クイックインストールガイド、ACアダプタ
寸法(mm)
105x75x22
電源
入力110~240V AC、50/60Hz、0.5A、出力5V DC、1.5A
適合規格
CE、FCC
最大消費電力(W)
4
動作温度
0~50℃
動作湿度(%)
90
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3an、IEEE802.3bz、IEEE802.3z
データ転送速度
Gigabit(全二重2000Mbps)10G(全二重20Gbps)
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
175,000時間(25℃時)
デバイス
インタフェース:10G/1Gイーサネットポート×1、 10G/1G SFP+スロット×1、LEDインジケータ(リンクを確立するには、イーサネットとSFPの速度が一致している必要があります。)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03682030TFC-10GSFP/A
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする