カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • オフィス家具(25)
  • 測定用品(20)
  • 厨房用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH-600」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UD-8600A・MD-8600A共用ヒビスコールSH,600ml,(指定医薬部外品) SARAYA(サラヤ)UD-8600A・MD-8600A共用ヒビスコールSH,600ml,(指定医薬部外品)SARAYA(サラヤ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
アリダンコーキング3SH600 フクビ化学アリダンコーキング3SH600フクビ化学
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
容量(g)600
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズアズワン
9,890税込10,879
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
アルミ点検口 シルバー NewHikariアルミ点検口 シルバーNewHikari
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS回転レーザレベル STS-H600(三脚付)STS
129,800税込142,780
1組
翌々日出荷
置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
昇降式アクリルパーテーション PSHシリーズ アイ・エル・シー昇降式アクリルパーテーション PSHシリーズアイ・エル・シー
6,598税込7,258
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
高さ調節可能なアクリルパーテーション、高さ約50cmまで昇降可能
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミットKR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)日本アルミット(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
929税込1,022
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
清掃用品ハンガー スペーシア清掃用品ハンガースペーシア(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
用途清掃用品の収納に。掛数(本)10仕様10本掛、Sフック付付属品10本掛、Sフック付トラスコ品番460-1424幅(mm)600質量(kg)9.3高さ(mm)1800奥行(mm)500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800
吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリングTOZEN(トーゼン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ボイラーハウス ノーリツボイラーハウスノーリツ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×580×1638~1863材質亜鉛メッキ鋼板、アクリル焼付塗装関連資料商品仕様図(0.03MB)
ケーブルスピードメーター (ZZ) MAZDA(マツダ)ケーブルスピードメーター (ZZ)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
UV除菌&超音波洗浄器 ゼピールUV除菌&超音波洗浄器ゼピール
4,590税込5,049
1台
5日以内出荷
UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可) マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽 洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー 腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付 電源コードが取り外しできお手入れ簡単 UVライト直視防止設計
消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ周波数(kHz)43±2(超音波)本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)定格寿命(時間)約10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55紫外線波長(nm)265~285(UV-C)タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)洗浄槽容積(mL)最大約600定格入力DC12/3A動作温度範囲(℃)-5~40
半自動溶接機用部品 シャント パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 シャントパナソニックコネクト
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
ヘッドスパナセット スーパーツールヘッドスパナセットスーパーツール
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
ストッパー付スライド棚 摂津金属工業ストッパー付スライド棚摂津金属工業
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
規格EIA搭載可能質量(kg)40
小口径プラスチックホース エナパック小口径プラスチックホースエナパック
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
SH 机上ラック プラス[家具]SH 机上ラックプラス[家具]
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
材質本体:鋼板、焼付塗装、ベースプレート裏:クッション材付サービス分類組立・設置・取付
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
シマノ RX6(SH-RX600) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RX6(SH-RX600) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1足
4日以内出荷
ソール剛性:8ラスト:SHIMANO DYNALAST
18-8 ひしゃく用木柄 SUGICO(スギコ)18-8 ひしゃく用木柄SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H600)渡辺製作所[住設機器]
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ600mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H600)渡辺製作所[住設機器]
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ600mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H600)渡辺製作所[住設機器]
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)【照明】照明:LED基盤【同梱品】前幕板同梱(総高さ600mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
【修理】SH-WP防水デジタル秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】SH-WP防水デジタル秤 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600) 渡辺製作所[住設機器]アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMS(H600)渡辺製作所[住設機器]
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】シロッコファン、排気専用型【排気シャッター仕様】風圧排気シャッター【スイッチ速調】ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)【照明】照明:LED基盤、2灯【同梱品】ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)【電圧】100【電源】2芯
仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)ステンレス
【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
16,980税込18,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
(ME600)RAIL,PTO SH 三菱ふそう(ME600)RAIL,PTO SH三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-600SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-600SH)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-600SH)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mm ニシキ工業チェア ブラック メッシュブラック 540×600×H895mm SH450mmニシキ工業
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
会議室・事務室・学校・食堂等に適した椅子です。 背の曲線形状は、身体をしっかりとホールドします。 座面を跳ね上げ、効率よく簡単に収納できます。 ひじ掛けがあり立ち上がりが容易です。 キャスター付きなので移動もスムーズです。
仕様●カラー●▼座:モードウレタン 成型合板/ブラック●▼背・座:ブラック(メッシュ)●サイズ(W×D×H):540×600×895mm、SH450mm●重量:8.3kg●材質●▼背・座/PP樹脂成型品 モードウレタン(座)●▼脚部/スチールパイプ(Φ22.2)シルバー粉体塗装●梱包:2脚入 組立式●ネスティング可能アズワン品番68-4086-27
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭