カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 切削工具(44)
  • 機構部品(41)
  • 農業機械(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 測定用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH20」の検索結果

535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(34件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]dufix ハケ塗りシールはがし剤ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(200mL)
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)
549税込604
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器BSBM-20SH・30SM用パッキン日東工器(19件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番 TRUSCOステンレススプリング蝶番TRUSCO(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】 ニチバンSHO-HAN小口ラベル 【10巻入】ニチバン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10巻)
当日出荷
タイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6仕様赤線2本入りラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から17日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
Sフック ユニクロ ニッサチェインSフック ユニクロニッサチェイン
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(L型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェインSフック ビニコートロングタイプニッサチェイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
鏡面仕上剤 鏡面職人 城山刃物製作所鏡面仕上剤 鏡面職人城山刃物製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。
用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。容量(g)200TKG品番9-0351-0801TKG品番(2017)6-0320-0201
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
シュレッダーハサミ ブルー 森繁シュレッダーハサミ ブルー森繁(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
シュレッダーハサミR ペナントシュレッダーハサミRペナント
1,298税込1,428
1個
当日出荷
とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。
用途紙などの裁断。仕様摩耗軽減ワッシャー4個付付属品くし付刃先キャップ材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス全長(mm)195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20繰り返し・詰め替え2
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
4,598税込5,058
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から3日以内出荷
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン。・AGV(無人搬送車)の台車連結。・工場内での鉄板の吊り下げ移送。・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送。・連続プレス機械のワーク送り。・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
スラックスハンガー アイリスオーヤマスラックスハンガーアイリスオーヤマ
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約39.6cmのスリム設計のスラックスハンガーです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。クローゼットの中やお部屋にそのまま置けます。ズボンやスカート20着を掛けられます。専用ハンガー付きです。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。アイロンがけや作業スペースとして使用できます。作業しやすい高さ約79.5cmです。(※アイロンがけを行う際は、下にアイロンがけ用の布などを敷いてください。)両サイドにはスプレーやS字フックなどが掛けられ便利です。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。お客様組み立てとなります。
材質【ハンガー】金属(鋼)(ポリエチレン樹脂塗装)、【ハンガーパイプ・側フレーム・筋交】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/ブラック高さ(mm)【パイプハンガー下】662質量(g)7480耐荷重(kg)【パイプハンガー】20、【側フレーム】2天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×396×795材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード収納の目安ズボンやスカート20着総耐荷重(kg)34
交換用ヒーター(SK-40シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)交換用ヒーター(SK-40シリーズ用)ENGINEER(エンジニア)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SK-40シリーズ用交換部品
トラスコ品番400-1290質量(g)6
Sフック ステンレス ニッサチェインSフック ステンレスニッサチェイン
4,598税込5,058
1箱(300個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュシール付 THKリニアブッシュシール付THK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
クッションホルダー ヤナセ(柳瀬)クッションホルダーヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
7,798税込8,578
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
SPEAR(スピア) SH-20 VANFOOK(ヴァンフック)SPEAR(スピア) SH-20VANFOOK(ヴァンフック)
619税込681
1袋(7本)ほか
6日以内出荷
ホールド性能に優れたラウンド形状ジギングフック
用途鋭さと硬さを兼ね備え、抜群の掛かりを実現するシャープネスフックポイント。魚の負荷を広範囲に捕えるラウンド形状のベンドフォルムは高いホールド性能を誇ります。また貫通性能とバレにくさを両立するバーブサイズに設定しました。表面処理は防錆性能に優れたシルバーメッキ加工を施しています。シルバー
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリットazbil(旧:山武)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)ボルティジ・センサ用分流器omron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から101日以内出荷
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)エバーロイ(4件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン428(STD 鉄色)RK JAPAN(12件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ428鉄色
...