カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 制御機器(93)
  • 測定用品(80)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 塗料(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(14)
  • 作業服(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 照明(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK-20」の検索結果

関連キーワード
799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20川西水道機器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
シルクフラワー シルク松竹梅 sk-020 カモトシルクフラワー シルク松竹梅 sk-020カモト
5,998税込6,598
1箱(100個)
5日以内出荷
CA3SK20BD シュナイダーエレクトリックCA3SK20BDシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK20NParkerTAIYO
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CA3SKシリーズ, CA3SK20BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 CA3SKシリーズ, CA3SK20BDシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム幅(mm)27取付方式DINレール取り付け奥行(mm)55.5シリーズCA3SK接続方式ねじ構成通常端子:2NORoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSPNZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20VNSP
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
バーサクラフト ツキネコバーサクラフトツキネコ(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
ショックレスカバー 日大工業ショックレスカバー日大工業(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(10本)ほか
翌々日出荷
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
充電式シリコンCOB LEDヘッドライト GLOBAL&LOCAL充電式シリコンCOB LEDヘッドライトGLOBAL&LOCAL
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックベータ型小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(6件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]ステンレス角型洗浄カゴサンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
18-8ミニロート SUGICO(スギコ)18-8ミニロートSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
ミニホースコネクタストップ付 セフティー3ミニホースコネクタストップ付セフティー3(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
小径のホースに最適です。
用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP質量(g)約21接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)ネグロス電工
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
樹脂製運搬車サイレントマスター 120kgシリーズ ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター 120kgシリーズナンシン(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)120キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個ハンドル高さ(mm)775キャスター金具スチール特性微音、騒音対策、滑り止め騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
アルミ踏み台 SK 長谷川工業アルミ踏み台 SK長谷川工業(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から翌日出荷
業界初!安心の3年補償付き! 軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現! また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)70収納寸法・奥行(mm)160天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)170天板寸法(幅×奥行)(mm)280×170
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ[EA920SK-1,-12用] ガンホルダーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
アズワン品番64-7947-51危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
鋼管支持金具 未来工業鋼管支持金具未来工業
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
メッシュパネル用 線材 棚 光メッシュパネル用 線材 棚
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプつくし工房
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー脱落・防止スプリング ペタルファスナーセイユー
1,998税込2,198特価
1袋(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
階段はしご アルインコ階段はしごアルインコ(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
設置場所により角度を選べる両面使用型上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330材質アルミ使用角度(°)60・70規格Aマーク認定品
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
ラーメンスープ濃度計 佐藤計量器製作所ラーメンスープ濃度計佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)185質量(kg)0.115測定範囲スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0最小目盛スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5直径(mm)29TKG品番9-0630-0801TKG品番(2017)6-0560-0801
はさみ WIZ'AはさみWIZ'A
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブラック/オレンジ
関連キーワード
...