カテゴリ

  • 切削工具(48)
  • 作業工具(22)
  • 機構部品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「SKD11」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD11ノーブランド(1件のレビュー)
1,943税込2,137
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ トレンドサインマントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプトレンドサイン
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
マントルヒーター温度管理の必需品。
用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様Y端子被覆材ガラス
金型用砥石 YHZ 大和製砥所金型用砥石 YHZ大和製砥所
8,798税込9,678
1箱(20本)
当日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3質量(g/本)4
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480 マグナアロイアンドリサーチあるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(7本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. マグナアロイアンドリサーチあらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(17本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セットWEBA
52,980税込58,278
1セット(6本)
当日出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド ホワイトウルフホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンドホワイトウルフ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。
材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
パンチデックス NEOTEC(榮製機)パンチデックスNEOTEC(榮製機)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
25SQハイスカッター用センターピン 大見工業25SQハイスカッター用センターピン大見工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
用途25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン全長(mm)76トラスコ品番807-9916材質SKD-11質量(g)20
25SQハイスカッター用センターピン 大見工業25SQハイスカッター用センターピン大見工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ240mm はさみ・裁ち(硬刃)エスコ
29,400税込32,340
1丁
翌日出荷
材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)全長(mm)240質量(g)約230刃長(mm)105アズワン品番64-7867-31
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
259税込285
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
ピアスバーリングパンチ タカノピアスバーリングパンチタカノ
469税込516
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
エアニブラ パオックエアニブラパオック
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(2.97MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
ヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼) タカノヘッドレスパンチブランク(ダイス鋼)タカノ
449税込494
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
ブランクパンチ(ダイス鋼) タカノブランクパンチ(ダイス鋼)タカノ(1件のレビュー)
219税込241
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
W型金型デートマークデートマークOY型 外径20mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOY型 外径20mm浦谷商事
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
文字種別OY型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2
W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm浦谷商事
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2
精密極小バイス NEOTEC(榮製機)精密極小バイスNEOTEC(榮製機)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)10(口金)幅(mm)18(口金)深さ(mm)8(口金)質量(kg)0.07精度平行度/直角度:0.0015mm以内材質ダイス鋼(SKD11)硬度HRC63°(焼入)
W型金型デートマークデートマークOY型 外径16mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOY型 外径16mm浦谷商事
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
文字種別OY型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7
W型金型デートマークデートマークOY型 外径10mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOY型 外径10mm浦谷商事
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
文字種別OY型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2
W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm浦谷商事
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
文字種別OD型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7
W型金型デートマークデートマークD1型 外径10mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークD1型 外径10mm浦谷商事
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
文字種別D1型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2
W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm浦谷商事
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7
W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm浦谷商事
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2
W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOA型 外径5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1739材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2
W型金型デートマークデートマークOA型 外径10mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOA型 外径10mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1740材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)14.6
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)タカノ
759税込835
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
W型金型デートマークデートマークYA型 外径5mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークYA型 外径5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
文字種別YA型トラスコ品番807-1736材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)11.2
W型金型デートマークデートマークYM型 外径10mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークYM型 外径10mm浦谷商事
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
文字種別YM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2
W型金型デートマークデートマークOA型 外径12mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOA型 外径12mm浦谷商事
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1741材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)15.6