「SKM-75 VU」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用キャスター SKMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター SKMシリーズ

    ナンシン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    取付プレート式固定質量(g)440材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32ストッパー無始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(21件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター STMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付プレート式自在
  • メッシュパレット キャスター付 モノタロウ

    メッシュパレット キャスター付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
    用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750販売区分業務用
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシン

    ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200

    ナンシン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    ウレタン車輪単体です。
    仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44