カテゴリ
- 切削工具(120)
- 測定用品(64)
- 作業工具(15)
- 制御機器(7)
- 溶接用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- マスク(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(54)
- 永井ゲージ製作所(45)
- SKC(43)
- イシハシ精工(9)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- SK11(6)
- 佐藤計量器製作所(4)
- サンハヤト(4)
- アイゼン(4)
- WATERS(4)
- KEIBA(3)
- シム&ゲージ(3)
- trad(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- セフティー3(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「SKS3」の検索結果

【オーダー】フリープレート SKS3
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,325税込¥1,4581枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
簡易土壌酸度計&土壌水分計
セフティー3(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
管理機用収納カバー 車軸式用
セフティー3(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
ジャンプワイヤキット
サンハヤト¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
ジャンプワイヤーキット
サンハヤト(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル被覆PVC
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32
川西水道機器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
静止表面用(L型センサ、中温)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)測定範囲(℃)-30~+600種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上鉄取付穴径(Φmm)5.5×10
子供立体マスク
スケーター¥399税込¥4391パック(7枚)翌日出荷防塵効果に優れた三層構造。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。お子様などに最適サイズ。【対象年齢 4才以上】年齢は目安です。サイズをご確認の上ご購入ください。形状立体入数(枚)7構造3層対象風邪ひもタイプ耳かけ
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
陳枝記 ステンレスそば揚げ
陳枝記¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
不織布子供立体マスク7枚入り
スケーター¥399税込¥4391個4日以内出荷防塵効果に優れた三層構造で、花粉やホコリ、ウイルス飛沫を99%カット。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。お子様などに最適サイズ。【対象年齢 4才以上】年齢は目安です。お子様の成長に合わせて、サイズをご確認の上ご購入ください。材質表地:ポリエステル、フィルタ:ポリプロピレン、裏地:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン高さ(mm)120質量(g)13横(mm)100
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥219~税込¥241~1個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
メンズシェーバー 回転刃 (黒)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)付属品掃除用ブラシ色黒タイプ回転式1枚刃電源(V)AC100-240消費電力(W)充電時:1本体質量(g)125別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392)充電時間8時間使用の目安1日1回3分で7日電池Ni-MH蓄電池充電方式プラグイン充電式(100V専用)本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581組(5本)5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
ウォールシェルフ スピーカー付き 穴が目立たない (充電/収納/間接照明)
YAMAZEN(山善)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷賃貸の壁が変わる。穴が目立たない多機能スピーカー付きウォールシェルフ。収納・音・間接照明・充電をひとつに集約。暮らしを整える、賃貸でも使いやすい多機能棚。壁に大きな穴を開けることなく、置き家具ではできなかった”空間の使い方”を可能に。家具としての佇まいは、あくまでシンプルに。その中に、毎日使いたくなる便利な機能だけを厳選しました。複数の役割を一台に集約することで、収納スペースは増えるのに、部屋はすっきり。山善のリラムーブシリーズは「Relax(リラックス)」と「Move(動き)」を掛け合わせた造語で、心地よさと利便性を両立する製品シリーズです。本製品は、その中でも注目のニューアイテム。【特徴】。壁掛け:石膏ボードに簡単取り付け!穴が目立たない設計。音楽:Bluetooth&USB接続で手軽に再生。充電:音楽を聴きながらスマホを充電(Type-A/Type-C)。照明:空間を優しく照らす間接照明(ライト)機能。拡張:2台接続で臨場感あふれるサラウンド空間用途ベッドサイド・キッチン・リビングなどの収納に付属品固定用パーツ(本体側用)×2、固定用パーツ(壁側用)×2、固定用ピン×(予備10含)30、ピン刺し工具、、固定用パーツ(壁用)取付用紙、電源アダプター消費電力(W)約22.5(最大)電源コード(m)1.8保証期間1年スピーカーユニットフルレンジ 76.2mm×1対応ファイルUSB再生:MP3定格入力DC9V 2.5A通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)充電端子USB Type-A:DC5V 1.0A/USB Type-C:DC5V 2.1A
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥39,980~税込¥43,978~1セットほか当日出荷から25日以内出荷食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)