カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • 制御機器(90)
  • 切削工具(79)
  • バイク部品(48)
  • メカニカル部品(48)
  • 作業工具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • オフィス家具(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 建築金物(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 作業服(10)
  • 自転車部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL-8」の検索結果

716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLバスケット SL-8 友屋

    SLバスケット SL-8

    友屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)名入れ部:140×40容量(L)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×247
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm

    セイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途重量物・突起物の整理整頓に
  • レバーB(SL-08) 57621-23K00 KITACO

    レバーB(SL-08) 57621-23K00

    KITACO
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等主な適合純正品番57621-23K00左右区別
  • ステン SL8ミリ山型レール HL 4000 スリーナイン島野

    ステン SL8ミリ山型レール HL 4000

    スリーナイン島野
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000仕上HL適合車丸車適合厚さ(mm)8
  • エルズーム LEDアームライト オーム電機

    エルズーム LEDアームライト

    オーム電機(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット(100個)
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック 正峰工業

    スナップロック

    正峰工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
  • 真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

    志村発條製作所(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
    用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)80ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ショッピングバスケット置き台 大和産業

    ショッピングバスケット置き台

    大和産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    買い物カゴ使用の際に不可欠なカゴ置き台
    材質(本体)スチール(表面処理)メッキ質量(g)2.5
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    649税込714
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    nanoSaverスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
    用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2質量(g)70ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン南京錠適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
    用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)82ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    SLホールカッター用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートレベル アカツキ製作所(KOD)

    スマートレベル

    アカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。 マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。 日本製。
    寸法(mm)85精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内ブラック気泡管感度0.6mm/m=0.033°/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
    用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2質量(g)72ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン南京錠適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • 墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール

    タジマツール(TJMデザイン)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    位置がよく見える蛍光色
    用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4
  • MIWA SL77-8 DT29~32 ST MIWA

    MIWA SL77-8 DT29~32 ST

    MIWA
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ロックアウト用パドロック PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用パドロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
    用途マスターキーシステム寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1質量(g)110材質本体/アルミ、シャックル/スチールつる径(Φmm)6.6
  • STナットストッパー付L SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付L

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • 集合管 阪口製作所

    集合管

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ストリートエルボ

    ナゴヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm 水本機械製作所

    ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
  • ロングアイスクリュー TRUSCO

    ロングアイスクリュー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます。
    用途木製の壁面・床・柱など。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    表面処理プロガード黒染め加工処理形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • ラミネートベースシムSUS (1P) 岩田製作所

    ラミネートベースシムSUS (1P)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。 簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
    板厚(mm)(総板厚)1.0材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SL-LED8W用LED管 嵯峨電機工業

    SL-LED8W用LED管

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2形状一体型本体質量(g)約136ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応シリンダー径(Φmm)約15.6(ボタン部含め33.2)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
...