カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 制御機器(113)
  • 切削工具(97)
  • 医療(46)
  • 農業機械(33)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自転車部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 照明(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL-32」の検索結果

611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL32型 BIG DAISHOWASL32型BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWAニューベビーチャック SL32型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
C95 Series(C95SL32) SMCC95 Series(C95SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96SL32) SMCC96 Series(C96SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(140件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)25ロッド(-) 片ロッド
使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り アイリスオーヤマ使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入りアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(32枚)
当日出荷
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
ステープル針23/13号針 コクヨステープル針23/13号針コクヨ(2件のレビュー)
499税込549
1箱(1000本)
当日出荷
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針幅(mm)11.5適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材針長(mm)13
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3.5倍付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)46電池CR2016
保護スプリングライト 八興保護スプリングライト八興(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)ミトロイ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズBUFFALO(バッファロー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
ステンレスモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレスモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ
7,898税込8,688
1箱(700個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
CP Series(CP95SL32) SMCCP Series(CP95SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SL32) SMCCP Series(CP96SL32)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
脱衣ワゴン フレーム 林製作所脱衣ワゴン フレーム林製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)永興電機工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20
リサイクルトラッシュ Bライン EBM(江部松商事)リサイクルトラッシュ BラインEBM(江部松商事)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板・アクリル塗装、縁:ABS樹脂、中容器:ポリプロピレン容量(L)24質量(kg)3.7外寸(mm)240×330×H650商品タイプ本体+フタ
USBスリムキーボード サンワサプライUSBスリムキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラックコネクタ形状AタイプコネクタインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠質量(g)290スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数86キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-14
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理) / ASL-E廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメントE-FORCE(永興電機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャンBUFFALO(バッファロー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワー最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプウイニングボアー
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ タンガロイプラグタンガロイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロスサンサンネット ソフライト日本ワイドクロス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
3日以内出荷
SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
アジャスティングウェッジ サンドビックアジャスティングウェッジサンドビック
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スリーブ管 ダイレオスリーブ管ダイレオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100
SLシリーズ サイレンサ CKDSLシリーズ サイレンサCKD
3,278税込3,606
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
接続口R種別部品ねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
スライドクッション 角キャップ 光スライドクッション 角キャップ
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードですWindows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,888税込7,577特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。3。・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。
ラムダッシュ 3枚刃(ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ダークネイビー)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。3.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。
...