86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブHDMIロングケーブル SLD2 エイム電子アクティブHDMIロングケーブル SLD2エイム電子
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
アクティブHDMIロングケーブル SLD2
ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 SLDNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
HSLD-5127 本職板金鋏 SLD左用柳刃 270mm 盛光本職板金鋏 SLD左用柳刃 270mm盛光
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
全長(mm)290刃長(mm)70トラスコ品番853-4163アズワン品番64-8559-12
HSLD-5030 本職板金鋏 SLD左用直刃 300mm 盛光本職板金鋏 SLD左用直刃 300mm盛光
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
全長(mm)320刃長(mm)80トラスコ品番853-4159
HSLD-5927 本職板金鋏 SLD左用縦切 270mm 盛光本職板金鋏 SLD左用縦切 270mm盛光
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
全長(mm)315刃長(mm)84トラスコ品番853-4164
HSLD-2048 本職板金鋏 SLDダクト鋏 480mm 盛光本職板金鋏 SLDダクト鋏 480mm盛光
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)495刃長(mm)80トラスコ品番853-4151
HSLD-2045 本職板金鋏 SLDダクト鋏 450mm 盛光本職板金鋏 SLDダクト鋏 450mm盛光
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)475刃長(mm)70トラスコ品番853-4150
HSLD-5033 本職板金鋏 SLD左用直刃 330mm 盛光本職板金鋏 SLD左用直刃 330mm盛光
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)355刃長(mm)90トラスコ品番853-4160
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ三菱電機
51,980税込57,178
1個
54日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ三菱電機
55,980税込61,578
1個
54日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ダイヤル錠ロッカー 生興ダイヤル錠ロッカー生興
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10グリーン購入法適合
エコ商品
大型ステンノホースリール ハタヤリミテッド大型ステンノホースリールハタヤリミテッド
56,980税込62,678
1台
31日以内出荷
ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
SLD03BR Seat cover Ducati 955 Panigale V2 ブラック/Red CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati 955 Panigale V2 ブラック/RedCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021)
SLD05PR Seat cover Ducati Hypermotard 950 - Pramac racing Limited Edition ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati Hypermotard 950 - Pramac racing Limited Edition ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
62,980税込69,278
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021)
SLD02PR Seat cover Ducati Streetfighter V4 - Pramac Racing Limited edition ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati Streetfighter V4 - Pramac Racing Limited edition ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021)
SLD01BR Seat cover Ducati Panigale V4 ブラック/Red CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati Panigale V4 ブラック/RedCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021)
SLD06BR Seat cover Ducati Multistrada CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati MultistradaCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
68,980税込75,878
1個
36日以内出荷
ブラック・レッド適合車種DUCATI MULTISTRADA 1200 (2015-2017) MULTISTRADA 1200 S (2015-2017) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2016-2017) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020)
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 南京錠 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 南京錠生興
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)グリーン購入法適合
エコ商品
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ボタン錠 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ボタン錠生興
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠ボタン錠グリーン購入法適合
エコ商品
SLD02BR Seat cover Ducati Streetfighter V4 ブラック/Red CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati Streetfighter V4 ブラック/RedCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021)
SLD01PR Seat cover Ducati Panigale V4 - Pramac Racing Limited edition ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati Panigale V4 - Pramac Racing Limited edition ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021)
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ ダイヤル錠生興
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ブラック錠ダイヤル錠BKグリーン購入法適合
エコ商品
SLD03PR Seat cover Ducati 955 Panigale V2 - Pramac Racing Limited edition ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati 955 Panigale V2 - Pramac Racing Limited edition ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021)
SLD05BR Seat cover Ducati Hypermotard 950 ブラック/Red CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Seat cover Ducati Hypermotard 950 ブラック/RedCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021)
ZX40-SLDB 下部シールド Hirose ZX40プラグ ZX40-SLDB Alt Koruma ZX40 HIROSE(ヒロセ電機)下部シールド Hirose ZX40プラグ ZX40-SLDB Alt Koruma ZX40HIROSE(ヒロセ電機)
67,980税込74,778
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 下部シールドシリーズ = ZX40併用 = ZX40プラグヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から110日以内出荷
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)グリーン購入法適合
エコ商品
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
下部シールド Hirose Z×64プラグ Alt Koruma Z×64 HIROSE(ヒロセ電機)下部シールド Hirose Z×64プラグ Alt Koruma Z×64HIROSE(ヒロセ電機)
67,980税込74,778
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:下部シールド●シリーズ:ZX64●併用可能製品:ZX64プラグ●ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
イコライザ付HDMIケーブル イメージニクスイコライザ付HDMIケーブルイメージニクス
77,980税込85,778
1本
8日以内出荷
イコライザ搭載HDMIケーブル表示器側のコネクタにイコライザ機能を搭載した長距離伝送用HDMIケーブル。
DSLD200A2 LEDセンサーライト デルカテック (DELCATEC)LEDセンサーライトデルカテック (DELCATEC)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
明るい2灯型LEDを採用しています。(約2000lm)。3つのパターンで待機時の明るさが選べます。
付属品探知エリアマスキングプレート2種類トラスコ品番470-4568幅(mm)253高さ(mm)516奥行(mm)202電源(V)AC100V(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電球(W)使用:14.5×2明るさ(Lm)約2400消費電流待機時(昼間)最大2W/待機時(夜間)2-16W/動作時(夜間)最大31W
上部シールド Hirose Z×64プラグ Ust Koruma Z×64 HIROSE(ヒロセ電機)上部シールド Hirose Z×64プラグ Ust Koruma Z×64HIROSE(ヒロセ電機)
59,980税込65,978
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:上部シールド●シリーズ:ZX64●併用可能製品:ZX64プラグ●ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パッチコードロック(LANケーブルロック)赤 PANDUIT(パンドウイット)パッチコードロック(LANケーブルロック)赤PANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1式
6日以内出荷から8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
長形パイプフード 東芝キヤリア長形パイプフード東芝キヤリア
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
インパクトレンチ 瓜生製作インパクトレンチ瓜生製作
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)ダイシン
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。
グリーン購入法適合間口(mm)900奥行(mm)450材質スチール設置姿勢上下兼用
エコ商品
BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバック プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ハイバックプラス[家具]
61,980税込68,178
1脚
21日以内出荷
背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、。座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
高さ(mm)970~1070フレームダークグレーフレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプハイバック
エコ商品