カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(1)

「SMC IR1000」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4ボディサイズ2ハンドル(-)上向き排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
精密減圧弁 日本精器精密減圧弁日本精器(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(P3~) SMCその他(P3~)SMC
239税込263
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,198税込11,218
1個
当日出荷
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3210)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3
20 Series(20-IR) SMC20 Series(20-IR)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
10 Series(10-IR) SMC10 Series(10-IR)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷