カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)

「SMC vh300」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VH - ハンドバルブ(VH300) SMCVH - ハンドバルブ(VH300)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ3/8基準
ハンドバルブ レバー式 モノタロウハンドバルブ レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)(29件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
VH - ハンドバルブ(VH302) SMCVH - ハンドバルブ(VH302)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 モノタロウハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁モノタロウ(37件のレビュー)
668税込735
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ボディサイズ3/8基準
切替弁(手動式) 日本精器切替弁(手動式)日本精器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVシリーズAirTAC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
手動切換弁 HSVEシリーズ CKD手動切換弁 HSVEシリーズCKD
10,663税込11,729
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁
VH - ハンドバルブ(VH400) SMCVH - ハンドバルブ(VH400)SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
その他(2~) SMCその他(2~)SMC
339税込373
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH310) SMCVH - ハンドバルブ(VH310)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH331) SMCVH - ハンドバルブ(VH331)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
VH - ハンドバルブ(VH311) SMCVH - ハンドバルブ(VH311)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管及び取付方法(1)配管方法:横/取付方法:パネルマウントファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
VH - ハンドバルブ(VH410) SMCVH - ハンドバルブ(VH410)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH401) SMCVH - ハンドバルブ(VH401)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH402) SMCVH - ハンドバルブ(VH402)SMC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH322 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH322SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4配管及び取付方法(2) 配管方法:裏/取付方法:ボディファンクション(2) 2ポジション追記号(L) ロングハンドル(VH300 400タイプに適用)
VH - ハンドバルブ(VH432) SMCVH - ハンドバルブ(VH432)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウントファンクション(2)2ポジション
VH - ハンドバルブ(VH421) SMCVH - ハンドバルブ(VH421)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
配管及び取付方法(2)配管方法:裏/取付方法:ボディファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
VH - ハンドバルブ(VH301) SMCVH - ハンドバルブ(VH301)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
配管及び取付方法(0)配管方法:横/取付方法:ボディファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ
ハンドバルブ VHシリーズ VH422 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH422SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH401 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH401SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G接続口径(04) 1/2配管及び取付方法(0) 配管方法:横/取付方法:ボディファンクション(1) 3ポジションエキゾーストセンタ追記号(L) ロングハンドル(VH300 400タイプに適用)
VH - ハンドバルブ(VH422) SMCVH - ハンドバルブ(VH422)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH412) SMCVH - ハンドバルブ(VH412)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH321) SMCVH - ハンドバルブ(VH321)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH312) SMCVH - ハンドバルブ(VH312)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷