カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • リニアブッシュ/スライドブッシュ(10)
絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)(10)
形状
形状
角フランジ形(10)
内接円径(Φmm)
  • 16
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 13(10)
  • 15(5)
  • 19(5)
  • 20(10)
  • 21(5)
  • 23(5)
  • 25(10)
  • 28(5)
  • 30(10)
  • 32(5)
  • 35(8)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(8)
  • 60(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMK」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK16G-LUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK16G-LUU-SKNB(日本ベアリング)
3,838税込4,222
1個
25日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)16形状角フランジサイズ16材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:53シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:37主要寸法D(mm)・28・Df:48寸法P.C.D.(mm)主要:38ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:16
SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,740税込4,114
1個
翌日出荷から121日以内出荷
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,195税込3,515
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,253税込2,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,857税込2,043特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,828税込4,211
1個
翌日出荷から66日以内出荷
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
2,016税込2,218
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から81日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd