カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
    • 線はんだ(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
すべてのカテゴリ

「SN100C」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ:F4Qazbil(旧:山武)
479,800税込527,780
1個
19日以内出荷から39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.79MB)
デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ:F4Qazbil(旧:山武)
449,800税込494,780
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.79MB)
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-032 0.6mm日本スペリア
9,798税込10,778
1巻
取扱停止中
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適線径(Φmm)0.6仕様フラックス:032、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1トラスコ品番145-5060材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
汎用鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア汎用鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
10日以内出荷
ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア
119,800税込131,780
1箱(10巻)
40日以内出荷
ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
カッターナイフ標準型・グリップ付 コクヨカッターナイフ標準型・グリップ付コクヨ
339税込373
1個
当日出荷
標準型:事務や軽作業に適したカッターです。 手にフィットして、力を入れやすい新形状です。 左右両用設計のカッターです。 フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。 刃をしっかり固定するロック機能付きです。 エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。 ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
材質(刃)炭素鋼材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM全長(mm)145エコマーク認定認定外幅寸法(mm)14紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 059
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3> コクヨカッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3>コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM全長(mm)119外幅寸法(mm)22刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃 コクヨカッターナイフ 標準型 フッ素加工刃コクヨ
199税込219
1個
当日出荷
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)炭素鋼仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
カッターナイフ 標準型 コクヨカッターナイフ 標準型コクヨ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
ハンダ アズワンハンダアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
質量(g)100
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から37日以内出荷
鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア鉛フリー配管用線ハンダ日本スペリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。線径(mm)2トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック段数4ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25