カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BeHAUS(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • SK11(2)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • イスカル(1)
  • オイレス工業(1)
  • コクヨ(1)
  • プリンストン(3)
  • 岡崎精工(1)
  • 日伸理化(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東工器(6)
  • 日研工作所(1)
  • 理研製鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN85」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 土佐ひのきスノコ アイリスオーヤマ

    土佐ひのきスノコ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。 桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。 用途に合わせてさまざまな使い方ができます。 ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
    材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘幅(mm)850厚さ(mm)37色ナチュラル
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社

    高輝度蓄光避難口誘導標識

    日本緑十字社
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • フルブローカプラFBH85SN 日東工器

    フルブローカプラFBH85SN

    日東工器
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
    トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
  • ノスドリル(小ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(小ノス)

    理研製鋼
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)

    グラブスクリューノブ GSN

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • PS  プルスタッド 日研工作所

    PS プルスタッド

    日研工作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 部品 正方形シート イスカル

    部品 正方形シート

    イスカル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(コ型枠)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業

    角ピン用 スライドコアガイドユニット

    オイレス工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISデスクシステム用足元棚 コクヨ

    ISデスクシステム用足元棚

    コクヨ
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
    キャスターなし寸法(奥行D×高さH)(mm)有効内寸:155×315有効内寸法(mm)D155×H315
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器85SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様85PNGホース内径(Φmm)8.5ホース外径(Φmm)12.5
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 専用ロックナットカプラ TRUSCO

    専用ロックナットカプラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
    用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)8.6ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • WD BLACK SN850X NVMe SSD WDSシリーズ Western Digital(ウエスタンデジタル)

    WD BLACK SN850X NVMe SSD WDSシリーズ

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSN85 A4T 500枚 桜井

    GSN85 A4T 500枚

    桜井
    ¥16,980税込¥18,678
    1冊
    5日以内出荷
    透明性に優れ、修正がきれいにできます。
    サイズA4T坪量(g/m2)85(GSN85)
  • EDIFIERコンパクト2,0スピーカー プリンストン

    EDIFIERコンパクト2,0スピーカー

    プリンストン
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    6日以内出荷
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書仕様SN比:≧85db(A)質量(kg)3.07電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
  • EDIFIER2,0モニタースピーカー プリンストン

    EDIFIER2,0モニタースピーカー

    プリンストン
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    6日以内出荷
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(2.5m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書仕様SN比:≧85db(A)質量(kg)3.85電源AC100-240V50/60Hz 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右スピーカー:125.5×185×220、左スピーカー:125.5×176×220定格出力(W)合計36(18+18)入力端子Bluetooth, TRS バランス, RCA アンバランス, AUX(3.5mm ステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)52~40k騒音レベル(dB(A))≦25出力端子イヤフォン(3.5mmステレオミニ)Bluetoothversion5.4、通信距離:10m、プロファイル:A2DP, AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径85、ツイーター:直径26オーディオコーデックSBC
  • EDIFIERプレミアム2.0chスピーカー プリンストン

    EDIFIERプレミアム2.0chスピーカー

    プリンストン
    ¥52,980税込¥58,278
    1組
    6日以内出荷
    デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。
    付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)6.27電源AC100-240V50/60Hz 75W定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニサイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C105Z4VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C105Z4VACTU

    KEMET
    ¥289税込¥318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80 %寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ定格電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L 日伸理化

    ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L

    日伸理化
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    10日以内出荷
    デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
    仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
  • カセットデッキ /CDプレーヤー TEAC

    カセットデッキ /CDプレーヤー

    TEAC
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    13日以内出荷
    カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
    付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90