カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 寸切りボルト(5)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角ナット(2)
    • その他ナット(7)
  • 店舗什器・備品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
長さ(mm)
表面処理
ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
メートル並目
頭部形状
六角
ブランド
大阪魂・イマオコーポレーション・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・池田金属工業・ワールドクラフト・P・O・Pプロダクツ・SMC・HI-LEAD・ホンダ・コヅチ・LAMP(スガツネ工業)・タカチ電機工業・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・ミヤコ自動車・タケネ・アドヴィックス(住友電工)・西邦工業・冨士ブレーキ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNB7」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNB7CAP 大阪魂SNB7CAP大阪魂
2,567税込2,824
1個
翌々日出荷
六角ボルト (SNB7) 大阪魂六角ボルト (SNB7)大阪魂
289税込318
1個
翌々日出荷
材質SNB7頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂ユニクロ SNB7 ナット(1シュセッサク大阪魂
907税込998
1個
当日出荷から翌々日出荷
SNB7ナット(1シュセッサク 大阪魂SNB7ナット(1シュセッサク大阪魂
792税込871
1個
翌々日出荷
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
ダクロ SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂ダクロ SNB7 ナット(1シュセッサク大阪魂
1,356税込1,492
1個
翌々日出荷
呼び径M16寸法S(mm)24寸法m(mm)13
メーター寸切(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂メーター寸切(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質SNB(SNB7等)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじの呼びM36
ユニクロ SNB7ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ユニクロ SNB7ナット(1シュ(セッサク大阪魂
3,047税込3,352
1個
翌々日出荷
呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)19
3カ-W SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂3カ-W SNB7 ナット(1シュセッサク大阪魂
3,047税込3,352
1個
翌々日出荷
呼び径M20寸法S(mm)30寸法m(mm)16
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂
869税込956
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SNB(SNB7等)表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM30材質SNB(SNB7等)ねじピッチ3.5表面処理生地(または標準)規格1種寸法m(mm)24寸法S(mm)46厚さ(mm)24ねじの種類ナット二面幅S(mm)46
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)池田金属工業
399税込439
1個
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト防災 水のう袋 7枚入ワールドクラフト
1,998税込2,198
1個(7枚)
欠品中
もしものときの災害対策。 水だけ簡単、土・砂 不要。 水だけなので捨てるときも流すだけ。 繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。 食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。 水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。 後処理も水を捨てるだけでで簡単です。材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE質量(kg)注水時:約12.1質量(g)使用前:約83寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじHI-LEAD
3,398税込3,738
1箱(4本)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじHI-LEAD
3,198税込3,518
1箱(4本)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
179税込197
1本
当日出荷から6日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナットHI-LEAD
3,398税込3,738
1箱(4組)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナットHI-LEAD
3,598税込3,958
1箱(4組)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ P・O・Pプロダクツのぼり ベビーカステラ ふわっふわっP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
種別飲食店文字のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ西邦工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
のぼり 当店は安心・安全な食材を使用しております 美味安心 焼肉 P・O・Pプロダクツのぼり 当店は安心・安全な食材を使用しております 美味安心 焼肉P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 当店は安心・安全な食材を使用しております 美味安心 焼肉
のぼり 具がたっぷり!豚汁 旨いっ! P・O・Pプロダクツのぼり 具がたっぷり!豚汁 旨いっ!P・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
5日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 具がたっぷり!豚汁 旨いっ!
のぼり 新鮮旬鮮 三重の郷土料理が食べられるお店です P・O・Pプロダクツのぼり 新鮮旬鮮 三重の郷土料理が食べられるお店ですP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 新鮮旬鮮 三重の郷土料理が食べられるお店です
のぼり とろ~り香ばしいみたらし団子 味自慢 P・O・Pプロダクツのぼり とろ~り香ばしいみたらし団子 味自慢P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり とろ~り香ばしいみたらし団子 味自慢
のぼり 美味しさたっぷり クレープ P・O・Pプロダクツのぼり 美味しさたっぷり クレープP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 美味しさたっぷり クレープ
のぼり キャラメルポップコーン P・O・Pプロダクツのぼり キャラメルポップコーンP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり キャラメルポップコーン
のぼり 新鮮旬鮮 奈良の郷土料理が食べられるお店です P・O・Pプロダクツのぼり 新鮮旬鮮 奈良の郷土料理が食べられるお店ですP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 新鮮旬鮮 奈良の郷土料理が食べられるお店です
のぼり ホットケーキ P・O・Pプロダクツのぼり ホットケーキP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり ホットケーキ
のぼり ホクホク!じゃがバター 旨いっ! P・O・Pプロダクツのぼり ホクホク!じゃがバター 旨いっ!P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり ホクホク!じゃがバター 旨いっ!
のぼり りんご飴 P・O・Pプロダクツのぼり りんご飴P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり りんご飴
のぼり チョコバナナ P・O・Pプロダクツのぼり チョコバナナP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり チョコバナナ
サポートベルト スタンダード ストッパー付 コヅチサポートベルト スタンダード ストッパー付コヅチ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
幅(mm)130長さ(mm)700トラスコ品番446-1185質量(g)340
のぼり フルーツ飴 P・O・Pプロダクツのぼり フルーツ飴P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり フルーツ飴
のぼり 当店おすすめ!激安弁当 P・O・Pプロダクツのぼり 当店おすすめ!激安弁当P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 当店おすすめ!激安弁当
のぼり 美味しさたっぷり バナナチョコ生クリーム P・O・Pプロダクツのぼり 美味しさたっぷり バナナチョコ生クリームP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店タイプクレープ文字のぼり 美味しさたっぷり バナナチョコ生クリーム
のぼり 水あめ P・O・Pプロダクツのぼり 水あめP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 水あめ