カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(127)
  • 制御機器(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 切削工具(15)
  • 医療(14)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 住設機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNK」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
採尿検査セット SNKシリーズ メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズメディカルディスポ
9,998税込10,998
1式(200個)
4日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
用途尿検査容量(mL)スピッツ:11.5
チップ SNK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形
フィルター付エアーガン SNKバイオフィルター付エアーガンSNKバイオ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
エアーガン用取付フィルター 接続G1/8 SNKバイオエアーガン用取付フィルター 接続G1/8SNKバイオ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素アズワン品番65-3673-14
Entrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000 EntrelecEntrelec ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー SNKシリーズ, 6.3A, 1SNK508411R0000Entrelec
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
色 = グレー。シリーズ = SNK。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 1.5 mm2, 4mm2。ヒューズ = あり。定格電圧 = 250 VA。ピッチ = 8mm。動作温度 Max = +110℃。端子にヒューズは付属していません. ヒューズ端子. 中央の 2 つのジャンパチャンネルで、共通配電に便利です 5 x 20 mm ヒューズ又は 5 x 20 及び 5 x 25 mm ヒューズに適合します
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec ジャンパバー SNK Seriesシリーズ EntrelecEntrelec ジャンパバー SNK SeriesシリーズEntrelec
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様【併用】ZK10端子台シリーズSNK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ12極ジャンパバー
Entrelec 端子台  SNKシリーズ EntrelecEntrelec 端子台 SNKシリーズEntrelec
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
24,980税込27,478
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
Entrelec D-SUB コネクタ  SNKシリーズ EntrelecEntrelec D-SUB コネクタ SNKシリーズEntrelec
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
SNKシリーズ 説明書 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ 説明書 尿検査メディカルディスポ
4,398税込4,838
1箱(5000枚)
4日以内出荷
尿検査用の説明書(図入り)です。
サイズA7サイズ
SNKシリーズ チャック袋 青 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ チャック袋 青 尿検査メディカルディスポ
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
4日以内出荷
尿検査に使えるチャック袋です。青色半透明でプライバシーを保護しながら、尿量はチェックできます。
寸法(mm)90×145(チャック下130)入数(枚)1000
SNKシリーズ 採尿コップ 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ 採尿コップ 尿検査メディカルディスポ
15,980税込17,578
1箱(1000枚)
4日以内出荷
郵送に便利な折り畳み式コップです。取っ手付き、自立タイプ
入数(枚)1000
SNKシリーズ 記名シール 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ 記名シール 尿検査メディカルディスポ
11,980税込13,178
1箱(5000枚)
4日以内出荷
尿検査用の記名シールです。
寸法(mm)42×22
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
19,980税込21,978
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
Entrelec テスト遮断ターミナル台  SNKシリーズ EntrelecEntrelec テスト遮断ターミナル台 SNKシリーズEntrelec
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 2段式端子台  SNKシリーズ EntrelecEntrelec 2段式端子台 SNKシリーズEntrelec
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書 メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書メディカルディスポ
25,980税込28,578
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
19,980税込21,978
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書 メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋青・採尿コップ・記名シール・説明書メディカルディスポ
20,980税込23,078
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール メディカルディスポ採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シールメディカルディスポ
24,980税込27,478
1箱(500個)
3日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
SNKシリーズ チャック袋 茶(説明入) 尿検査 メディカルディスポSNKシリーズ チャック袋 茶(説明入) 尿検査メディカルディスポ
10,980税込12,078
1箱(1000枚)
4日以内出荷
尿検査に使えるチャック袋です。中身が見えないタイプです。
入数(枚)1000サイズ(mm)90×145(チャック下130)
採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 200個 メディカルディスポ採尿検査セットSNKシリーズ個包装品 200個メディカルディスポ
13,980税込15,378
1式(200セット)
8日以内出荷
全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。便利な個包装タイプ。様々な組合せのセットをご用意しております。高品質:構成品はすべて日本製
用途尿検査容量(mL)スピッツ:11.5
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ SNKバイオ小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズSNKバイオ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 720A, 1SNK506150R0000Entrelec
3,298税込3,628
1袋(5個)
6日以内出荷
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Entrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000 EntrelecEntrelec 接地端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516150R0000Entrelec
9,998税込10,998
1袋(5個)
6日以内出荷
色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電圧 = 1 kV acA。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
流量調整可能フィルター付きエアーガン SNKバイオ流量調整可能フィルター付きエアーガンSNKバイオ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130gアズワン品番67-5168-58
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516010R0000Entrelec
3,898税込4,288
1袋(5個)
6日以内出荷
色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズ SNKバイオ小型中空糸クロスフローフィルター FBシリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
仕様●孔径:0.2μm●膜面積:11cm2アズワン品番65-9031-42
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000Entrelec
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷
色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SNK) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SNK)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000 EntrelecEntrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000Entrelec
4,998税込5,498
1袋(5個)
6日以内出荷
色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>;2 ;/sup>; → 95 mm ;sup>;2 ;/sup>;のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SNK) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SNK)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SNK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SNKSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNKSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNKSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNK) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SNK)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SNK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SNKSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ Entrelecヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズEntrelec
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
円錐状放射ノズル付フィルタエアーガン SNKバイオ円錐状放射ノズル付フィルタエアーガンSNKバイオ
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
円錐状に放射するノズルにより効率よくブローができ微粒子・水滴を除去します。中空糸フィルターにより微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン/ABS寸法(mm)170×130×30質量(g)140接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番69-3150-92
ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ SNKバイオロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズSNKバイオ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
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
"SNK" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷