カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 制御機器(61)
  • 切削工具(16)
  • 住設機器(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNK」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SNK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形
  • Entrelec ジャンパバー SNK Seriesシリーズ Entrelec

    Entrelec ジャンパバー SNK Seriesシリーズ

    Entrelec
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様【併用】ZK10端子台シリーズSNK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ12極ジャンパバー
  • Entrelec 端子台  SNKシリーズ Entrelec

    Entrelec 端子台 SNKシリーズ

    Entrelec
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Entrelec D-SUB コネクタ  SNKシリーズ Entrelec

    Entrelec D-SUB コネクタ SNKシリーズ

    Entrelec
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Entrelec テスト遮断ターミナル台  SNKシリーズ Entrelec

    Entrelec テスト遮断ターミナル台 SNKシリーズ

    Entrelec
    6,698税込7,368
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec 2段式端子台  SNKシリーズ Entrelec

    Entrelec 2段式端子台 SNKシリーズ

    Entrelec
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ Entrelec

    ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ

    Entrelec
    2,498税込2,748
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
  • 3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー 3M(スリーエム)

    3M スコッチ・ブライト シンク・洗面台用クリーナー

    3M(スリーエム)
    339税込373
    1個(2個)
    当日出荷
    シンク・洗面台周りのヌメリ・くすみを水だけでスッキリ落とす!
    トラスコ品番495-9116材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ質量(g)14適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 三角形ケーキプレート HEADS(ヘッズ)

    三角形ケーキプレート

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    カットケーキ用のプレートが新登場。焼きタルトなどをのせてお使いいただけます。三角形のケーキボックス(APC-CKB1、APC-CKB2)や三角形のOPP袋(SNK-OPB1)と合わせてご利用ください。
    仕様片面デザインデザイン面のみ食品対応材質寸法(幅W×高さH)(mm)96×130
  • 主開閉器盤 SNK 河村電器産業

    主開閉器盤 SNK

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 三角形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    三角形OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    369税込406
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
    仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)170×205
  • 通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SN形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    用途RS-422回線用
  • アルミロッド用クロス金具 SN-K2 STS

    アルミロッド用クロス金具 SN-K2

    STS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロッド用クロス金具です。
    トラスコ品番706-8149幅(mm)68厚さ(mm)26全長(mm)64
  • ペンクル専用消去具 キレイサーBOX サニー

    ペンクル専用消去具 キレイサーBOX

    サニー
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
    トラスコ品番658-9466寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
  • キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用) サニー

    キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)

    サニー
    599税込659
    1袋(1個)
    当日出荷
    キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
    トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
  • 高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ

    高強度ノンアスベストパッキン

    ミヤコ
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
    材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
  • モンゴウチコミアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴウチコミアンカーキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,398税込4,838
    1セット(200本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
  • 三角形OPPバッグ-2/無地 HEADS(ヘッズ)

    三角形OPPバッグ-2/無地

    HEADS(ヘッズ)
    719税込791
    1パック(100枚)
    当日出荷
    仕様食品対応材質OPP[透明]形状マチなし幅(mm)320厚さ(mm)0.03高さ(mm)277
  • 抗菌番号札 西敬(イカリボシ)

    抗菌番号札

    西敬(イカリボシ)
    1,598税込1,758
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
    仕様キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き材質スチロール厚さ(mm)2.5乳白
  • スネークコード 3kg用 オーエッチ工業

    スネークコード 3kg用

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
    用途高所作業時の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)60自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1169
  • スネークコード 1kg用 オーエッチ工業

    スネークコード 1kg用

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
    用途高所作業治の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)50自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1171
  • 万年筆インキ iroshizuku パイロット

    万年筆インキ iroshizuku

    パイロット(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本(50mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    日本の美しい情景から 日本には、美しい自然や景色が多く存在し、またそれ等にはとても美しい名があります。 iroshizuku-色彩雫(いろしずく)シリーズは、その美しい情景から創造された彩り豊かなインキです。 さらなる書く喜びと楽しみをあなたに。 それぞれインキで書いた「色彩雫見本帖」をお楽しみ下さい。 それぞれの筆跡は「色彩雫見本帖」にてご確認いただけます→「色彩雫見本帖」 日本パッケージデザイン大賞2011 金賞受賞 社団法人 日本パッケージデザイン協会が主催する「日本パッケージデザイン大賞2011」におきまして、iroshizuku-色彩雫(いろしずく)が家庭用品・一般雑貨部門の金賞を受賞いたしました。 「色彩雫」は万年筆専用の瓶入りインキです。 別売りのコンバーターを装着し、ペン先を首の部分までインキに浸してそれぞれの吸入方法(回転吸入式・プッシュ式)で吸入し使用します。※プランジャ式吸入機構万年筆は本体に直接吸入し使用します。 こちらでコンバーターを使用したインキの入れ方を動画で説明しています。 「万年筆の使い方」
    寸法(mm)箱:88W X 97W X 38D種類一般書記用インキ
  • クリスタルノズル中間コック付 セフティー3

    クリスタルノズル中間コック付

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
    用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)15
  • サンマ滑車 大洋製器工業

    サンマ滑車

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ブッシュ入り
    安全率4倍
  • ガイドレールエンドキャップ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールエンドキャップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4726適合機種ガイドレールFSNセット内容エンドキャップ2個入り質量(g)20
  • 替刃式剪定鋸 三共コーポレーション

    替刃式剪定鋸

    三共コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5132-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC入力コード 3m マイト工業株式会社

    AC入力コード 3m

    マイト工業株式会社
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MS-300長さ(m)3
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×90表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
  • 替刃式剪定鋸替刃 三共コーポレーション

    替刃式剪定鋸替刃

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5133-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ビス止コネクタ 電成興業

    ステンレス ビス止コネクタ

    電成興業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
  • ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • ガイドレールクランプ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールクランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
  • 回転式ベンチバイス用 口金セット TRUSCO

    回転式ベンチバイス用 口金セット

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
  • ファイヤーツールセット アーチ ホンマ製作所

    ファイヤーツールセット アーチ

    ホンマ製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュデザインのツールセット。
    セット内容火ばさみ:全長500、ブラシ:全長530(ブラシ部100×100×H32) 、柄付きスコップ:全長510(すくい部93×138×H15)、火掻き棒:全長522材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×600
  • Universalnoキット みんなのラボ

    Universalnoキット

    みんなのラボ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
    部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • 産科チェーンのみ B 未来のアグリ

    産科チェーンのみ B

    未来のアグリ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    産科用のチェーン牽引用チェーン。産科ハンドル等で牽引します。
  • チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイ

    チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷