カテゴリ
- 農業機械(179)
- 清掃用品(125)
- バイク部品(107)
- 切削工具(71)
- 制御機器(48)
- 洗車・清掃(46)
- 測定用品(33)
- 作業工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 事務用品(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 機構部品(16)
- 建築金物(15)
- 安全用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 厨房用品(13)
- メカニカル部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 物流用品(11)
- 電気材料(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電動工具(11)
- 家電(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 研磨材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空圧工具(8)
- 溶接用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 保管用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 医療(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 安全標識(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(177)
- WPH(108)
- ツツミ工業(36)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- brembo(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- イスカル(14)
- コクヨ(11)
- TRUSCO(10)
- 大洋ツール(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- 日東工業(8)
- 日立産機システム(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- 渡辺電機工業(8)
- フローバル(7)
- 岩田製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「SP-15」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15
UNION(ユニオン)¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15
CATEYE(キャットアイ)¥659税込¥7251個18日以内出荷VIZ300関連パーツ用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90
ケナメタル¥76,980~税込¥84,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)8
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
ケナメタル¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ最大切込深さ(mm)6.5
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から7日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体色クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
HACCPER SP-15D用
エム・あい¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!色クリア材質コーポリマー
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
スチールパット
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない用途ワイヤーロープの補助具材質スチール寸法L(mm)150寸法A(mm)75寸法B(mm)75
エスレン コンテナ
積水化成品工業(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用材質ポリプロピレン樹脂
スーパーピッチ クリア
リングスター(6件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。使いやすいフリータイプです。材質コーポリマー色クリアタイプフリー仕切りフリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
台車移動防止用ストッパー
イノアック(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏 小型刃
千吉(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。用途園芸鋏全長(mm)約165刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5仕様刃部:SK-5質量(g)約67使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
サポートロング
シーム(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(500本)当日出荷から6日以内出荷茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
スナップリングプライヤセット
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981セット欠品中4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
センサーライト用クリップベース
ムサシ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップで挟んで簡単設置用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションSTRONGコーナー用細
カーボーイ¥469税込¥5161パック(2個)当日出荷から翌々日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22
スチールパッド
JSH¥1,598税込¥1,7581個欠品中ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。用途ワイヤー用の角あて。セット内容ワイヤー用:2個入り材質鋼寸法(mm)75×75×150
底水用水中ポンプ
寺田ポンプ製作所¥19,980税込¥21,9781台当日出荷底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
...