カテゴリ
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- アルファ[販促](3)
- メディアカバーマーケット(3)
- RICOH(リコー)(2)
- MUST TOOL(2)
- NAKANO(2)
- MCO(2)
- アックスブレーン(1)
- 岩崎電気(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- 昭和技研工業(1)
- スリーエッチ(1)
- 制研化学工業(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「SP-220」の検索結果
![シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451672-210610-02.jpg)
シールはがしプレミアム
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。色透明主成分石油系炭化水素
工事用水中ポンプ
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド仕様両用アダプタ標準装備質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台(14kg)当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ
伸晃¥3,398税込¥3,7381個当日出荷清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン色銅質量(g)約188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×118.5![ひまわりガーランド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25238178-230419-02.jpg)
ひまわりガーランド
アルファ[販促]¥159税込¥1751本当日出荷活動的な夏のイメージにぴったり。楽しい夏休みの演出に。ボリュームを出したい時は、2本使いがおすすめです。什器に沿わせたり、巻き付けたり、売り場作りに大活躍!材質布・PE長さ(cm)120花径(cm)7
LEDフラッシュライト ミニマグライト
マグライト(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応使用電球LED電球の種類LED
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
シルキー 料理バサミ
インテックカネキ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷耐熱80℃。抗菌加工材質刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(抗菌剤入)全長(mm)220質量(kg)0.112
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型
東日製作所¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から6日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用精度(%)±3
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
ステンレス排水ピットカバー
第一機材(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷から10日以内出荷ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
底水用水中ポンプ
寺田¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型
東日製作所¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から6日以内出荷単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途組み立て、量産用精度(%)±3![若葉ガーランド アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17499268-250407-02.jpg)
若葉ガーランド
アルファ[販促]¥159税込¥1751本6日以内出荷イキイキとしたグリーンの若葉で新緑の季節感や初夏の爽やかさを演出!仕様コード状の装飾は、設置場所に合わせて直線的にも曲線的にも展開できます。材質布・PE寸法(cm)L120
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2kg)翌々日出荷上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。用途アーク・スポット用色棒端/赤
マグライト MinimAglite LED LED懐中電灯
Mag-Lite¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:2 x AA●重量バッテリを含む::118g●危険領域:なし●範囲:141 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini Maglite AA●ヘッド直径:25mmエコロジー商品省エネ
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型
東日製作所¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷から6日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
純正IPSiO SP トナー リコー C220
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品タイプトナーカートリッジC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980~税込¥63,778~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP
東日製作所(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3ヘッド形状リングスパナ形サービス分類オーダー・加工
LNSP2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥179,177税込¥197,0951個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP
東日製作所¥32,980~税込¥36,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品色-タイプ廃トナーボトルC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
VALCHE ハイバック(ライトグレーシェル) リング肘タイプ
イナバ¥47,980税込¥52,7781脚29日以内出荷環境に配慮したデザイン・コンセプトです。用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして。事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして仕様リング肘タイプその他組立品タイプハイバック肘掛有座面高さ(mm)415~532座幅(mm)472座奥行(mm)410昇降方式ガス調節式グリーン購入法適合色(座面)ブラック
H-TECHワイパー
原田産業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(150枚)ほか当日出荷最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に材質ポリエステル100%目付(g/m2)140クラス100RoHS指令(10物質対応)対応
分別ストッカーW220C用 仕切り板
Richell(リッチェル)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷リッチェルの分別ストッカー・屋外ストッカー専用の用仕切り板 対応するストッカー 屋外ストッカー N220C 分別ストッカー W220C トラッシュコンテナSP TU分別ストッカー W220C 屋外ストッカー R220材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×35×63
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★プリンター複合機。IPSiO GX 3000S。IPSiO GX 3000SF。IPSiO SG 3100SF。IPSiO SP 2200SFL。IPSiO SP 3410SF。IPSiO SP 3510SF。IPSiO SP 3610SF。IPSiO SP C210SF。IPSiO SP C221SF。IPSiO SP C221SFL。IPSiO SP C230SFL。IPSiO SP C241SF。IPSiO SP C301SF。RICOH IP 500SF。RICOH IP C6020。RICOH IP C6020M。RICOH P C200L。RICOH P C200SFL。RICOH P C301SF。RICOH P C6000L。RICOH P C6010。RICOH P C6010M。RICOH SG 3120B SF。RICOH SG 3120SF。RICOH SP 2300SFL。RICOH SP 3700SF。RICOH SP 4510SF。RICOH SP C250SFL。RICOH SP C251SF。RICOH SP C260SFL。RICOH SP C261SF。★カラーレーザープリンター。IPSiO 6100D。IPSiO 8200M。IPSiO 8800M。IPSiO 9000M。IPSiO 9800M。IPSiO Color 6000。IPSiO Color 6500。IPSiO CX2500。IPSiO CX3000。IPSiO CX3500。IPSiO CX400。IPSiO CX6100。IPSiO CX6600。IPSiO CX7200。IPSiO CX7500。IPSiO CX8200。IPSiO CX8200-ME。IPSiO CX8800。IPSiO CX9000。IPSiO CX9800。IPSiO SP 220L。IPSiO SP 721M。IPSiO SP 730M。IPSiO SP 731M。IPSiO SP 810M。IPSiO SP 811M。IPSiO SP 820M。IPSiO SP 821M。IPSiO SP C220。IPSiO SP C230L。IPSiO SP C241。IPSiO SP C310。IPSiO SP C320。IPSiO SP C411。IPSiO SP C411-ME。IPSiO SP C420。IPSiO SP C420ME。IPSiO SP C710。IPSiO SP C710e。IPSiO SP C711。IPSiO SP C720。IPSiO SP C721。IPSiO SP C730。IPSiO SP C730L。IPSiO SP C731。IPSiO SP C810。IPSiO SP C810-ME。IPSiO SP C810ME V2。IPSiO SP C811。IPSiO SP C820。IPSiO SP C821。IPSiO SP C830。IPSiO SP C830M。IPSiO SP C831。IPSiO SP C831M。P C301。RICOH SP C250L。RICOH SP C251。RICOH SP C261。SP 840M a1。SP C260L。SP C341。SP C342。SP C342M。SP C352。SP C420e。SP C420e M。SP C420e ME。SP C740。SP C750。SP C750M。SP C751。SP C751M。SP C840。SP C840a1。SP C840M。SP C840ME。SP C841。SP C841a1。SP C841M。SP C841M a1。★ジェルジェットプリンター。IPSiO G505。IPSiO G515。IPSiO G707。IPSiO G707-ME。IPSiO G717。IPSiO G7570。IPSiO GX 2500。IPSiO GX 3000。IPSiO GX 5000。IPSiO GX 7000。IPSiO GX e2600。IPSiO GX e3300。IPSiO GX e5500。IPSiO GX e7700。IPSiO SG 2100。IPSiO SG 7100。RICOH SG 2010L。RICOH SG 2200。RICOH SG 3100KE。RICOH SG 3200。RICOH SG 5100。RICOH SG 5200。RICOH SG 7200。★モノクロレーザープリンター。IPSiO NX60S。IPSiO NX630。IPSiO NX630N。IPSiO NX650S。IPSiO NX660S。IPSiO NX730N。IPSiO NX750。IPSiO NX760。IPSiO NX850。IPSiO NX85S。IPSiO NX860e。IPSiO NX86S。IPSiO NX96e。IPSiO Pro100。IPSiO Pro100M。IPSiO SP 3100。IPSiO SP 3400L。IPSiO SP 3410。IPSiO SP 3410L。IPSiO SP 3510。IPSiO SP 4000。IPSiO SP 4010。IPSiO SP 4210。IPSiO SP 4300。IPSiO SP 4310。IPSiO SP 6100。IPSiO SP 6110。IPSiO SP 6120。IPSiO SP 6210。IPSiO SP 6220。IPSiO SP 6310。IPSiO SP 6320。IPSiO SP 6330。IPSiO SP 8100。IPSiO SP 8100M。IPSiO SP 8200。IPSiO SP 8200M。IPSiO SP 8300。IPSiO SP 8300M。RICOH IP 6530。RICOH P 500。RICOH P 500M。RICOH P 501。RICOH P 501M。RICOH P 6000。RICOH P 6010。RICOH P 6020。RICOH P 6030。RICOH P 6510。RICOH P 6520。RICOH SP 2100L。RICOH SP 2200L。RICOH SP 2300L。RICOH SP 3610。RICOH SP 3700。RICOH SP 4500。RICOH SP 4510。RICOH SP 6410。RICOH SP 6410LE。RICOH SP 6420。RICOH SP 6420LE。RICOH SP 6420M。RICOH SP 6430。RICOH SP 6430LE。RICOH SP 6430M。RICOH SP 6430TE。RICOH SP 6440。RICOH SP 6440LE。RICOH SP 6440M。RICOH SP 6450。RICOH SP 6450TE。RICOH SP 8400。RICOH SP 8400a1。RICOH SP 8400M a1。RICOH SP 8400M。★基幹プリンティング。IPSiO SP 9100M Pro。IPSiO SP 9100Pro。RICOH Pro 6100。RICOH Pro 6100HT。RICOH Pro 8110HT。RICOH Pro 8110Y。RICOH Pro 8120HT。RICOH Pro 8120Y。RICOH Pro 8210HT。RICOH Pro 8210Y。RICOH Pro 8220HT。RICOH Pro 8220Y。RICOH Pro 8310HT。RICOH Pro 8310Y。RICOH Pro 8320HT。RICOH Pro 8320Y。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス





![シールはがしプレミアム ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451672-210610-02.jpg)



![ひまわりガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25238178-230419-02.jpg)












![若葉ガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17499268-250407-02.jpg)
![バラガーランド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25236787-230419-02.jpg)