カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み

「SP2531」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び25mm水本機械製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2766材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径W1寸法d(mm)50寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)25使用荷重(kN)19.60
【オーダー】SP こだわりシリーズ 石目調・塗り調 量産クロス サンゲツ【オーダー】SP こだわりシリーズ 石目調・塗り調 量産クロスサンゲツ
239税込263
1枚
3日以内出荷
SP こだわりシリーズより石目調・塗り調クロスを抜粋しております。こだわりシリーズは幅広いベースカラーとマテリアル柄を取り揃えており、トレンド感あるコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP品番SP2530,SP2531,SP2532,SP2532,SP2533,SP2534,SP2535,SP2536,SP2537,SP2538,SP2539,SP2340,SP2541,SP2342,SP2343,SP2344,SP2345,SP2346,SP2347,SP2348,SP2349,SP2350,SP2351区分塩化ビニル樹脂系壁紙寸法(m)縦:1~50横(mm)920防火種別2-3防火性能準防火サービス分類オーダー・加工