カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自転車部品(10)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「STバンド」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 立バンド オーティスステンレス 立バンドオーティス(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテックN-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付日栄インテック
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデンオーティス(26件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定寸法L(mm)45
ステンレス バンド足 T足 4型 オーティスステンレス バンド足 T足 4型オーティス
559税込615
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シルバー表面仕上げSUS304素地
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
ステン1ツ穴T足 アカギステン1ツ穴T足アカギ(23件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
ステン溶接T足 アカギステン溶接T足アカギ(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
立バンド用の取付足。
材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
吊バンド(組式) TRUSCO吊バンド(組式)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステン座付羽子板 アカギステン座付羽子板アカギ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
センサーライト用ステンレスバンド ELPAセンサーライト用ステンレスバンドELPA(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイワイヤバンド(指ネジ式) 5354カクダイ(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」司化成
44,980税込49,478
1台
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」 司化成重梱包バンド用手動封緘機「ST型16mm用」司化成
29,980税込32,978
1台
当日出荷
トラスコ品番451-9655質量(kg)1.5適合バンド幅(mm)16適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
パワーキュージンドリル スターターキット サンコーテクノパワーキュージンドリル スターターキットサンコーテクノ
9,198税込10,118
1セット(1セット)
当日出荷
PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付 日栄インテックN-010244 ステンレス PC立バンド BN付日栄インテック(2件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンド シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンドシーシーアイ
1個
取扱停止中
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ エスケイ工機入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズエスケイ工機
3,698税込4,068
1箱(100本)
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
長さ(mm)234(記入部分約25×80)材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
ST-R7000取り付けバンドユニット SHIMANO(シマノ)ST-R7000取り付けバンドユニットSHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
ST-9000 トリツケバンドUT SHIMANO(シマノ)ST-9000 トリツケバンドUTSHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
ST-R8020 取付バンドユニット SHIMANO(シマノ)ST-R8020 取付バンドユニットSHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
ST-R8000 バンドユニット SHIMANO(シマノ)ST-R8000 バンドユニットSHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバー ICOM(アイコム)144/430MHzデュアルバンド FM 20W トランシーバーICOM(アイコム)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
送受信で異なるトーン(CTCSS or DTCS、周波数、コード)を設定可能 スケルチアッテネーター スケルチディレイ メモリーチャンネル1000ch、コールチャンネル2ch、スキャンエッジ25組を装備 トーンスキャン機能をはじめとした多彩なスキャン機能群 音声ミュート機能 メニュー形式によるメモリーの書き込み&編集 ホームCH機能 (VS-3使用時)PTTラインと送信音声入力設定機能 144/430MHz帯デュプレクサー内蔵 サブバンドビジービープ オートレピータ オートパワーオフ タイムアウトタイマー キーロック DTMFメモリー 冷却ファン
付属品DC電源ケーブル、多機能マイクロホン HM-207、コントローラーケーブル(3.5m) 他…質量(kg)約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル)、約140g (コントローラー部)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(kHz)最大偏移:±5以下 (FM) / ±2.5以下 (FM-N)チャンネル数通常メモリー1000ch、コールメモリー2ch電源電圧(V)DC13.8±15%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物を含まず)本体部/150×40×151、コントローラー部/150×50×27.2マイクロフォン部インピーダンス(Ω)600消費電流(A)受信待ち受け時:1.2、受信時最大:1.8、送信時最大:IC-2730/7.5周波数範囲(MHz)【送信/受信保証範囲】144.000~146.000、430.000~440.000【受信】(FM/FM-N)137.000~174.000、375.000~379.895、382.100~411.895、415.100~550.000、(AM/AM-N)118.000~136.991端子アンテナ/M型 (1系統)強度スプリアス発射/-60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナイ/50不平衡受信感度-15dBμ以下 (12dB SINAD)(アマチュアバンド内)中間周波数1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド)、1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド)変調方式FMリアクタンス変調周波数安定度±2.5ppm以内 (-10℃~+60℃)電波型式F2D/F3E
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具HCL
59,980税込65,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズ エスケイ工機入院患者識別バンド 無地 SF-90STシリーズエスケイ工機
3,798税込4,178
1箱(100本)
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。 柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。 ボールペンなどで容易に書き込むことができます。 焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)寸法(mm)長さ234/記入部分25×80無地
バンド 5ST-E3575-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 5ST-E3575-00YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
欠品中
バンド 5ST-H5546-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 5ST-H5546-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
749税込824
1個
欠品中
主な適合純正品番5ST-H5546-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
パッキン 36XT3 BIGM(丸山製作所)パッキン 36XT3BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格36XT3.0関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.55MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1MB)図解NoGS50D 本体部品 パッキン 36XT3_No.6、MS055S 薬剤タンク部品_No.8、GS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 パッキン 36XT3_No.6、MS057S 薬剤タンク部品_No.4、MS035 薬剤タンク部品_No.7、MS052 本体部品_No.12、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.7、MS055A 薬剤タンク部品_No.8、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 パッキン 36XT3_No.8、MS055D 薬剤タンク部品_No.8、MS057T 薬剤タンク部品_No.4、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.7、MS035K 薬剤タンク部品_No.7、GS30D 薬剤タンク部品 パッキン 36XT3_No.7、MS045 薬剤タンク部品_No.12、MS057ST 薬剤タンク部品_No.4、MS065ST 本体部品_No.10、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 パッキン 36XT3_No.6、MK057S 薬剤タンク部品_No.4など
STMicroelectronics オーディオアンプ IC STMicroSTMicroelectronics オーディオアンプ ICSTMicro
3,500税込3,850
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ST-R8150 クランプバンドユニット 23.8-24.2mm SHIMANO(シマノ)ST-R8150 クランプバンドユニット 23.8-24.2mmSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
欠品中
StarTech.com 光ケーブル, SC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.comStarTech.com 光ケーブル, SC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)StarTech.com
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルを使用して、長距離で高性能の接続を実現します。終端処理済みのST-SCオスコネクタは、すばやく接続でき、LSZHシースは火災時に煙や毒素を最小限に放出します。このケーブルは、ブロードバンドインターネット接続、通信、ミッションに重要なデータ伝送をサポートします。この光ファイバケーブルは、最大10 Gpsの速度でデータを伝送します。便利なカラーコードにより、簡単なトラブルシューティングにより、複雑なネットワークのオレンジジャケットを簡単に識別できます。 電気干渉に対する完全な耐性により、信頼性の高い一貫した信号を提供します。? 過酷な条件での使用に適した幅広い動作温度範囲: -20 → +60 ℃ ? 長さ2 mのため、手の届きやすい
その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)2芯数2コネクタ1:LCm、 2:STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格150-05-00部品名称ホースバンド関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.55MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.21、MS045KD 動力噴霧機部品_No.21、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS608C-15 ポンプ部品_No.19、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホースバンド_No.50、MK048SP-20 ポンプ部品_No.38、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.56、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 ホースバンド_No.51、MK045D 動力噴霧機部品_No.21、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.3、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ホースバンド_No.51、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.53、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.7など
Y0SL98030 ST-RX825 CLAMP BAND UNIT(23.8 TO 24.2MM) SHIMANO(シマノ)Y0SL98030 ST-RX825 CLAMP BAND UNIT(23.8 TO 24.2MM)SHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
クランプバンドユニット外径(23.8~24.2mm) ST-RX825