カテゴリ

  • 農業機械(143)
  • バイク部品(68)
  • 卓上消耗品(39)
  • 切削工具(35)
  • 厨房用品(28)
  • 制御機器(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 機構部品(15)
  • 安全保護具(13)
  • 研磨材(12)
  • 電気材料(11)
  • 電動工具(11)
  • 事務用品(10)
  • 家電(8)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST18」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2 WielandWieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2Wieland
34,980税込38,478
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3 WielandWieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3Wieland
59,980税込65,978
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスプレーン戸引手 ST-18 シロクマステンレスプレーン戸引手 ST-18シロクマ
199税込219
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】2×16材質ステンレス
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)キングジム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNERST-18/SMAM/SMAM/48HUBER & SUHNER
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ST-18/NM/NM/48 HUBER & SUHNERST-18/NM/NM/48HUBER & SUHNER
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
ST-18/NM/NM/36 HUBER & SUHNERST-18/NM/NM/36HUBER & SUHNER
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)キングジム(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字キングジム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)キングジム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶マークテック
23,980税込26,378
1缶(18L)
欠品中
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(メッキ)JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO折りたたみ会議テーブル(下棚なし)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOSステラ ハンディトーチ充電式GENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業(フエキ)ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用 マークテック脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用マークテック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(18L)
欠品中
工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4180タイプ速乾性容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ステンレスカットソーⅡ チップソージャパンステンレスカットソーⅡチップソージャパン(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキグローバルソーステンレス専用チップソーモトユキ
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から6日以内出荷
本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズフジトク
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明間仕切りシート 明和グラビア透明間仕切りシート明和グラビア
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%TO
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業一斗缶用スタンド SUS製ミヤサカ工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
吹付用プレート IM ステンシル アイマーク吹付用プレート IM ステンシルアイマーク
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (6本入)VERTEX(バーテックス)
7,998税込8,798
1組(6本)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶マークテック
35,980税込39,578
1缶(18L)
翌々日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0003使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ステンレス用チップソー TRUSCOステンレス用チップソーTRUSCO
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)モリブデンステンレスタンク(蓋付)SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバースチタンチップソー ハウスビーエムユニバースチタンチップソーハウスビーエム
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
ビクター生爪(スクロール用) IZSビクター生爪(スクロール用)IZS
28,980税込31,878
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C
18-8ST箸 カンダ[厨房用品]18-8ST箸カンダ[厨房用品]
479税込527
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)280
デッキスノコ用天板 TRUSCOデッキスノコ用天板TRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌日出荷
デッキスノコ専用の天板です。
奥行(mm)150
アルミ軽トラテント アルミスアルミ軽トラテントアルミス(5件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
警告ステッカー グランド印刷警告ステッカーグランド印刷
2,498税込2,748
1セット(5枚)
翌々日出荷
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
...