カテゴリ

  • バイク純正部品(384)
  • 制御機器(149)
  • 切削工具(130)
  • 農業機械(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 建築金物(58)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(10)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ(381)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • SMC(38)
  • STMicro(37)
  • BIG DAISHOWA(28)
  • Festo(27)
  • マルヤス電業(26)
  • MIWA(26)
  • 美和ロック(22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(16)
  • イスカル(14)
  • MSTコーポレーション(13)
  • ユニカ(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 田倉工具(12)
  • 大阪魂(12)
  • NTツール(10)
  • 日研工作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST32」の検索結果

1,062件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツール

    ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32

    マンヨーツール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
  • ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32 マンヨーツール

    ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32

    マンヨーツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    ミーリングチャックでご使用下さい。
    寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)32
  • C96 Series(C96ST32) SMC

    C96 Series(C96ST32)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • パーツボックス ST-32C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-32C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    材質PP有効内寸(mm)542×382×134外寸(mm)600×440×150内寸(mm)550×392×142圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
  • STスタッド32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    STスタッド32

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)3000厚さ(mm)1.0寸法(mm)3000色表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパシャンクスピンドル ST32 Minimo

    テーパシャンクスピンドル ST32

    Minimo
    ¥369,800税込¥406,780
    1パック
    20日以内出荷
    トラスコ品番128-1647スピンドル精度/8μ以内
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ステンレス小判ハンドル太形 ST-32 シロクマ

    ステンレス小判ハンドル太形 ST-32

    シロクマ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】ISO5×30材質ステンレス色鏡面磨
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(4個)
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(50本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(300本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
  • 電源タップ 3個口 オーム電機

    電源タップ 3個口

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
    色ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング○
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • プラステップ一体型踏み台 小原産業

    プラステップ一体型踏み台

    小原産業(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
    用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥44,980税込¥49,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヘックスローブビットソケット SK11

    ヘックスローブビットソケット

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
    用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
  • 3M 保護めがね ST326 3M(スリーエム)

    3M 保護めがね ST326

    3M(スリーエム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
    仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • ガス管両サドル 未来工業

    ガス管両サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
    材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • 25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC

    25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット

    FPC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
    用途トルクレンチ用のロングソケットです。全長L(mm)450ピン形式8-P1寸法D2(mm)42Oリング8-OG
  • FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル オンダ製作所

    FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドル

    オンダ製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    ¥789~税込¥868~
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • サヤ管連サドル 未来工業

    サヤ管連サドル

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    種別静止表面用
  • フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA

    フロアヒンジ 中心吊自由開き

    DIA
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
  • 表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ

    理化工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    15日以内出荷から33日以内出荷
    。ステンレス製測温ヘッド部
  • 腰袋 3段ワイド HUKURO

    腰袋 3段ワイド

    HUKURO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
    用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
  • 警告ステッカー グランド印刷

    警告ステッカー

    グランド印刷
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
...