カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 安全保護具(21)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク部品(14)
  • バイク純正部品(11)
  • 電気材料(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所(21)
  • CKD(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SAMTEC(11)
  • 東洋技研(7)
  • 日研工作所(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Lumberg Automation(6)
  • Grondement(グロンドマン)(5)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ケナメタル(3)
  • 富士電機(3)
  • ニッタ(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • 扶桑精機(2)
  • KITACO(2)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
  • brembo(2)
  • AMPHENOL(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ST4P」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • 消臭補強ソックス TRUSCO

    消臭補強ソックス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(4足)
    当日出荷
    消臭効果と補強を兼ね備えた靴下です。裏糸に洗濯を繰り返しても半永久的に効果の続く消臭糸を使用してます。表糸に強度の高いポリエステル高混率糸を使用しているので摩擦に強く長持ちします。甲部は通気性が向上するメッシュ編みです。
    トラスコ品番389-2874材質ポリエステル高混率糸サイズ(cm)25~27入数4指タイプ先丸
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 耐熱サイレンサー ステッカー 70X21mm P-HST4PO AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    耐熱サイレンサー ステッカー 70X21mm P-HST4PO

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST4PO。販売備考:NEW ロゴ ポリ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:70x21mm。材質[素材]:ポリ
    材質ポリ寸法(mm)70×21ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 4本入パック自然素材棚板用ビス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    4本入パック自然素材棚板用ビス

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    89税込98
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)16
  • 鉄製 オールドシャトーフェンス スティックタイプ 住まいスタイル

    鉄製 オールドシャトーフェンス スティックタイプ

    住まいスタイル
    7,898税込8,688
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの。 古城のような麗しさ。 。 プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。 深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を。 漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアン。 フェンスです。。ちょっとさびしい。 玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、。 華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、。 立体感・躍動感が生まれます。 。 エッジングに絶妙のサイズ感。 高さ47.5×幅39cmのスティックタイプは、。 花壇や立ち入ってほしくないエリアのエッジングに。 最適です。 。 複数枚をお好きな角度で連結できるので、。 正方形・長方形の花壇はもちろん、少しずつ。 角度をつけて円形の花壇を作ることも可能です。 。 設置は簡単、連結して地面に刺すだけ。 工事や見積もりといった面倒な手間をかけずに、。 まるで造り付けのようなフェンスが設置できます。。アイアンフェンス ロータイプ バラ ホワイト ブラック。
    用途アイアンローフェンス:ミニフェンス ガーデニングフェンス境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 家庭菜園 屋外 約幅40 高さ48cm材質スチ-ル質量(kg)1枚/1.2仕上粉体塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約390×約475×約15
  • 木棚板用ビス4本パック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚板用ビス4本パック

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    79税込87
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)20寸法(mm)16
  • 超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドミニストロングアンギュラ(4枚刃)

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • STビスケット抜型4P タイガークラウン

    STビスケット抜型4P

    タイガークラウン
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製ですのでサビにくく生地が形崩れせずに抜けて大変使いやすいです。クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮します!クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。
    セット内容菊/桜/梅/桔梗材質本体/ステンレス鋼(18-0)品名・タイプクッキー型
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,898税込7,588
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
  • Lumberg Automation ロボットケーブル Lumberg Automation

    Lumberg Automation ロボットケーブル

    Lumberg Automation
    13,980税込15,378
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 乳児用歯ブラシ3P TB4STシリーズ スケーター

    乳児用歯ブラシ3P TB4STシリーズ

    スケーター
    499税込549
    1個(3本)
    5日以内出荷
    ストックに便利な乳児用の歯ブラシ3本セット。生えはじめ・仕上げみがき用に。毛の硬さはやわらかめです
    長さ(cm)15対象0~3才
  • SW.ASSY.,LT.ST.KI   35150MM4P00 ホンダ

    SW.ASSY.,LT.ST.KI 35150MM4P00

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,フロント 5ST-F5168-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,フロント 5ST-F5168-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • カバー,サイド 2 5ST-F1721-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー,サイド 2 5ST-F1721-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
  • レッグシールド 1 5ST-F8311-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    レッグシールド 1 5ST-F8311-01-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,リヤ 5ST-F5338-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ 5ST-F5338-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,サイド 3 5ST-F1731-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 3 5ST-F1731-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • モ-ル,フ-トレスト 5ST-F7482-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フ-トレスト 5ST-F7482-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • 4st ビーノ SA26J/37J マフラーガスケット 1P4-E4613-00 YAMAHA(ヤマハ)

    4st ビーノ SA26J/37J マフラーガスケット 1P4-E4613-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ●対応サイズ:32×22.5×3.5mm
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • プレ-ト,ブレ-キシユ- 5ST-F5121-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,ブレ-キシユ- 5ST-F5121-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

    扶桑精機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5797
  • ST4-40-1.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-40-1.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST4-10-2.50-L-D-P-TR SAMTEC

    ST4-10-2.50-L-D-P-TR

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(PTFE) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(PTFE)

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5931
  • A4 溝入れインサート A4R-P-E-ST ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4R-P-E-ST

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    A4用インサート。フラットトップ。PcBN
  • A4 溝入れインサート A4G-P-E-ST ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-P-E-ST

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    A4用インサート。フラットトップ。PcBN用
  • A4 溝入れインサート A4G-P-S-ST ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-P-S-ST

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    A4用インサート。フラットトップ。Tランド。PCD用
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

    CKD
    7,650税込8,415
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
    ポート数5