カテゴリ
- 制御機器(40)
- 安全保護具(21)
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク部品(14)
- バイク純正部品(11)
- 電気材料(7)
- 店舗什器・備品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所(21)
- CKD(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- SAMTEC(11)
- 東洋技研(7)
- 日研工作所(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- Lumberg Automation(6)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- ケナメタル(3)
- 富士電機(3)
- ニッタ(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 扶桑精機(2)
- KITACO(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- brembo(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「ST4P」の検索結果

消臭補強ソックス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(4足)翌日出荷消臭効果と補強を兼ね備えた靴下です。裏糸に洗濯を繰り返しても半永久的に効果の続く消臭糸を使用してます。表糸に強度の高いポリエステル高混率糸を使用しているので摩擦に強く長持ちします。甲部は通気性が向上するメッシュ編みです。トラスコ品番389-2874材質ポリエステル高混率糸色黒サイズ(cm)25~27入数4指タイプ先丸
組端子台
東洋技研¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
耐熱サイレンサー ステッカー 70X21mm P-HST4PO
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST4PO。販売備考:NEW ロゴ ポリ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:70x21mm。材質[素材]:ポリ材質ポリ寸法(mm)70×21色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
組端子台
東洋技研¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
鉄製 オールドシャトーフェンス スティックタイプ
住まいスタイル¥7,898税込¥8,6881セット(4枚)3日以内出荷均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの。 古城のような麗しさ。 。 プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。 深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を。 漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアン。 フェンスです。。ちょっとさびしい。 玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、。 華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、。 立体感・躍動感が生まれます。 。 エッジングに絶妙のサイズ感。 高さ47.5×幅39cmのスティックタイプは、。 花壇や立ち入ってほしくないエリアのエッジングに。 最適です。 。 複数枚をお好きな角度で連結できるので、。 正方形・長方形の花壇はもちろん、少しずつ。 角度をつけて円形の花壇を作ることも可能です。 。 設置は簡単、連結して地面に刺すだけ。 工事や見積もりといった面倒な手間をかけずに、。 まるで造り付けのようなフェンスが設置できます。。アイアンフェンス ロータイプ バラ ホワイト ブラック。用途アイアンローフェンス:ミニフェンス ガーデニングフェンス境界 柵 ガーデン 囲い 花壇 庭 家庭菜園 屋外 約幅40 高さ48cm材質スチ-ル質量(kg)1枚/1.2仕上粉体塗装寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約390×約475×約15
STビスケット抜型4P
タイガークラウン¥329~税込¥362~1個翌々日出荷ステンレス製ですのでサビにくく生地が形崩れせずに抜けて大変使いやすいです。クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮します!クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。セット内容菊/桜/梅/桔梗材質本体/ステンレス鋼(18-0)品名・タイプクッキー型
組端子台
東洋技研¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷から11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
組端子台
東洋技研¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷から16日以内出荷組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥6,898~税込¥7,588~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
乳児用歯ブラシ3P TB4STシリーズ
スケーター¥499税込¥5491個(3本)5日以内出荷ストックに便利な乳児用の歯ブラシ3本セット。生えはじめ・仕上げみがき用に。毛の硬さはやわらかめです長さ(cm)15対象0~3才
4st ビーノ SA26J/37J マフラーガスケット 1P4-E4613-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷●対応サイズ:32×22.5×3.5mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)









![4本入パック自然素材棚板用ビス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121960-231002-02.jpg)
![木棚板用ビス4本パック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121926-231002-02.jpg)