4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1袋(2個)ほか
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

SMD LEDランプは、コードレス電話や携帯電話、ノートブックコンピュータ、ネットワークシステム、家電製品、屋内看板など、さまざまな電子機器での使用に適しています。年々、小型、軽量化する家電やデジタル機器などのインジゲータや表示ディスプレイとして使われています。薄型(0.80mm)。AllnGaPチップ。EIA STDパッケージ(8mmテープ)。IC互換。自動配置装置対応。赤外線リフローはんだプロセスに対応。【応用】。通信、OA、家電、産業機器。キーパッド/キーボードのバックライト。ステータスインジケーター。マイクロディスプレイ。信号/標識の点灯
仕様●梱包形態:カットテープ●色:赤●レンズ色:色なし●レンズ透明性:クリア●定格:99mcd●レンズスタイル:フラットトップ付き長方形●レンズサイズ:1.10mm×0.80mm●順方向電圧:2V(typ)●テスト電流:20mA●視野角:130°●実装タイプ:面実装●波長-ドミナント:631nm●波長-ピーク:639nm●パッケージ:0603(1608メートル法)●サイズ/寸法:1.60mm長さ×0.80mm幅●高さ(最大):0.90mm●入り数:10 アズワン品番67-0361-32
1セット
119 税込131
5日以内出荷

SMD LEDランプは、コードレス電話や携帯電話、ノートブックコンピュータ、ネットワークシステム、家電製品、屋内看板など、さまざまな電子機器での使用に適しています。年々、小型、軽量化する家電やデジタル機器などのインジゲータや表示ディスプレイとして使われています。薄型(0.80mm)。AllnGaPチップ。EIA STDパッケージ(8mmテープ)。IC互換。自動配置装置対応。赤外線リフローはんだプロセスに対応。【応用】。通信、OA、家電、産業機器。キーパッド/キーボードのバックライト。ステータスインジケーター。マイクロディスプレイ。信号/標識の点灯
仕様●梱包形態:カットテープ●色:緑●レンズ色:色なし●レンズ透明性:クリア●定格:35mcd●レンズスタイル:フラットトップ付き長方形●レンズサイズ:1.10mm×0.80mm●順方向電圧:2V(typ)●テスト電流:20mA●視野角:130°●実装タイプ:面実装●波長-ドミナント:571nm●波長-ピーク:574nm●パッケージ:0603(1608メートル法)●デバイスパッケージ:チップ型LED●サイズ/寸法:1.60mm長さ×0.80mm幅●高さ(最大):0.90mm●入り数:10 アズワン品番67-0361-31
1セット
159 税込175
5日以内出荷

関連キーワード