カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「STG-1」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STGー01U専用 カプラント カスタムSTGー01U専用 カプラントカスタム
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター アズワンカートリッジフィルターアズワン(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETERタイヤゲージ(小径ダブルチャック)PROXMETER(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用測定範囲(kPa)50~1200最小目盛(kPa)10付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70ホース長さ(mm)350
ステンレスゼムクリップ ベロスステンレスゼムクリップベロス
349税込384
1個(30g)
当日出荷
錆び難く、変質や腐食等に強い! 台所や屋外でも使用できます。
材質ステンレス寸法(mm)5216×73シルバーサイズ
消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
スタンドクリップ 日本紐釦貿易スタンドクリップ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
319税込351
1袋
当日出荷から13日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)13×15材質スチロール(プラスチック)
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~)CKD
1,861税込2,047
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)12種別部品作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~)CKD
1,861税込2,047
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)16種別部品作動方式複動形
タイヤゲージ(バイク用L型チャック) PROXMETERタイヤゲージ(バイク用L型チャック)PROXMETER(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5質量(g)660タイプバイク用ホース長さ(mm)300
タイヤゲージ(小径ストレートチャック) PROXMETERタイヤゲージ(小径ストレートチャック)PROXMETER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・バン用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用
クリアパック フタなし 業務用 カクケイクリアパック フタなし 業務用カクケイ
859税込945
1セット(100枚×5束)
当日出荷から6日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
入数(枚)500
STGシールPTFE 大阪魂STGシールPTFE大阪魂
1,098,067税込1,207,874
1袋(100個)
3日以内出荷
イレパネスタンダード 四ッ切 シルバー アルテイレパネスタンダード 四ッ切 シルバーアルテ
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)CKD
3,388税込3,727
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
山型戸当リ 中西産業山型戸当リ中西産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ステンレス仕上電解研磨色(ゴム足)
ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用 光ステッキ交換用キャップ 黒 ステッキ用
659税込725
1個
4日以内出荷
KSTK-781/782のステッキ用取り換え用ゴム脚です
材質ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×50アズワン品番64-8942-66
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
STKシール(STGタイプ) 阪上製作所STKシール(STGタイプ)阪上製作所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
STKシール(STGタイプ) 阪上製作所STKシール(STGタイプ)阪上製作所
2,713税込2,984
1個
7日以内出荷
ピストン用
材質PT111RoHS指令(10物質対応)対応
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
部品 継ぎ手 京セラ部品 継ぎ手京セラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
トラスコ品番665-7431
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリングFesto
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
部品 継手 京セラ部品 継手京セラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリングFesto
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB エアージェイMicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RBエアージェイ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。出力5.0V/1A対応機種各種スマートフォン入力AC100V~240Vケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
分岐付開閉器盤 テンパール工業分岐付開閉器盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用拡張カードホルダー SST-G11909520-R SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用拡張カードホルダー SST-G11909520-RSILVER STONE(シルバーストーン)
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
・15個の取り付け孔で、幅広い種類のグラフィックスカードに対応・RM400 / RM41-506 / RM41-H08 / RM600 / RM61-312 に使用
質量(g)実質量:398型番G11909520-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×37.5×115.09対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用5.25”ドライブケージ SST-G11909560-RTSILVER STONE(シルバーストーン)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用
材質1.0mm SGCC質量(g)実質量:974型番G11909560-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08RoHS指令(10物質対応)対応
スリム側板 ウッドワンスリム側板ウッドワン
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
簡単取り付けでリフォームにおすすめ。棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。
用途側板付属品取付用ビス×16寸法(mm)1963×450×5.5ホワイト関連資料(0.65MB)
SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RT SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone アクセサリー RM400 / RM41-506 / RM41-H08用ケースフット SST-G11905470-RTSILVER STONE(シルバーストーン)
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象
仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)質量(g)158.7型番SST-G11905470-RTRoHS指令(10物質対応)対応