カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「STH-04」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)

    島田電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

    島田電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
  • 職人作 落下防止ハイスリムマル環 アークランドサカモト

    職人作 落下防止ハイスリムマル環

    アークランドサカモト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
    用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540
  • 耐圧防爆構造接続箱 島田電機

    耐圧防爆構造接続箱

    島田電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
    定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500249
  • ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle

    ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)

    CAPStyle
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属
    用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス ヤガミ

    耐圧防爆型ジャンクションボックス

    ヤガミ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
    保護等級IP66塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5防爆構造d2G4端子数4P=4P×1
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 360mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 360mm

    盛光
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)380刃長(mm)54トラスコ品番853-4186
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 240mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 240mm

    盛光
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)255刃長(mm)40トラスコ品番853-4182
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 330mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 330mm

    盛光
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)350刃長(mm)48トラスコ品番853-4185
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 390mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 390mm

    盛光
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)405刃長(mm)54トラスコ品番853-4187
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 270mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 270mm

    盛光
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)290刃長(mm)50トラスコ品番853-4183
  • 本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 300mm 盛光

    本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 300mm

    盛光
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)320刃長(mm)50トラスコ品番853-4184
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET-E

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500551
  • 端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで) ノーリツ

    端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで)

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    適合ヘッダーセット:STH-DV3P SET(-E)、STH-DV4P SET(-E)メーカー商品コード500261
  • ツールホルダーペンチ差し SK11

    ツールホルダーペンチ差し

    SK11
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
    用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール仕様合皮製ホルダー
  • Danchi(ダンチ) 用オプション  片手すり天場L ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場L

    ピカコーポレイション
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり天場L ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場L

    ピカコーポレイション
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • Danchi(ダンチ) 用オプション  天場L手すり ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 天場L手すり

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    天場L手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • SUS 板シンブル 大洋製器工業

    SUS 板シンブル

    大洋製器工業
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類シンブル
  • ツールホルダーカラビナ取外式 SK11

    ツールホルダーカラビナ取外式

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
    用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
  • スターターケーブル NTB

    スターターケーブル

    NTB(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途オンロード ( 大型車 ) 用
  • ステンレス製ベース TRUSCO

    ステンレス製ベース

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • パイプ(スーパートング) スーパーツール

    パイプ(スーパートング)

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体継ぎ足し用です。
    材質特殊鋼
  • ステンレス製ベース脚付 TRUSCO

    ステンレス製ベース脚付

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 1/2インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)

    1/2インチ角スライディングTハンドル

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7全長(mm)300質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セット FPC

    12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セット

    FPC
    12,980税込14,278
    1セット
    7日以内出荷
    全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
    用途アルミホイール用ソケット(6角)4種セットです。セット内容4ST-H17・19・21・22質量(g)1199
  • ステンレス保管庫用オプション 平棚板 TRUSCO

    ステンレス保管庫用オプション 平棚板

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1枚
    7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)17.5品名平棚板間口(mm)874棚板数(枚)1設置方式ステンレス棚板RoHS指令(10物質対応)対応