カテゴリ
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「STH-04」の検索結果

アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
島田電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)
島田電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
職人作 落下防止ハイスリムマル環
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540
耐圧防爆構造接続箱
島田電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
端末機関連部材 STH-DV4P SET
ノーリツ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500249
ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)
CAPStyle¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
端末機関連部材 STH-DV4P SET-E
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せメーカー商品コード500551
端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで)
ノーリツ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷適合ヘッダーセット:STH-DV3P SET(-E)、STH-DV4P SET(-E)メーカー商品コード500261
ツールホルダーペンチ差し
SK11¥969税込¥1,0661個当日出荷LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。色黒材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール仕様合皮製ホルダー
ツールホルダーカラビナ取外式
SK11¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
1/2インチ角スライディングTハンドル
HIT(ヒット)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7全長(mm)300質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セット
FPC¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。用途アルミホイール用ソケット(6角)4種セットです。セット内容4ST-H17・19・21・22質量(g)1199