カテゴリ

  • 作業工具(52)
  • 制御機器(24)
  • 物流用品(18)
  • 空調・電設資材(11)
  • 切削工具(10)
  • マスク(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「STM-1」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE)STマイクロエレクトロニクス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 90mm -12°A0 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 90mm -12°A0FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェアチタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工Carbon structured integration (CSI)チタニウムハードウェア直径31.8mmのクランプ35mmクランプスタックハイト
タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 80mm -12°A0 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 80mm -12°A0FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェアチタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工Carbon structured integration (CSI)チタニウムハードウェア直径31.8mmのクランプ35mmクランプスタックハイト
タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 70mm -12°A0 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 70mm -12°A0FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェアチタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工Carbon structured integration (CSI)チタニウムハードウェア直径31.8mmのクランプ35mmクランプスタックハイト
タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 60mm -12°A0 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 60mm -12°A0FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェアチタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工Carbon structured integration (CSI)チタニウムハードウェア直径31.8mmのクランプ35mmクランプスタックハイト
タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 120mm -12°A0 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 120mm -12°A0FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェアチタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工Carbon structured integration (CSI)チタニウムハードウェア直径31.8mmのクランプ35mmクランプスタックハイト
タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
RENTHAL INTEGRA35 45X10MM | STM114-BKAG Renthal(レンサル)RENTHAL INTEGRA35 45X10MM | STM114-BKAGRenthal(レンサル)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
RENTHAL APEX35 STEM 60MM | STM120-BKAG Renthal(レンサル)RENTHAL APEX35 STEM 60MM | STM120-BKAGRenthal(レンサル)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
RENTHAL INTEGRA 35 45X0MM | STM113-BKAG Renthal(レンサル)RENTHAL INTEGRA 35 45X0MM | STM113-BKAGRenthal(レンサル)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
RENTHAL INTEGRA 35 50X0MM | STM115-BKAG Renthal(レンサル)RENTHAL INTEGRA 35 50X0MM | STM115-BKAGRenthal(レンサル)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
マットベーシックタイパーツ NBKマットベーシックタイパーツNBK
389税込428
1袋
翌々日出荷
ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
サイズ(mm)30×15入数5
エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
狂研 木工ディスク #24 SK11狂研 木工ディスク #24SK11
649税込714
1枚
翌々日出荷
高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。
用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。材質アルミナ粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1巻(2m)ほか
3日以内出荷
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)ネオン管に代わる安全ネオンネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°関連資料(0.97MB)取扱説明書(0.88MB)
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付きグリーンハウス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤーグリーンハウス
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめるAC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応microSD/microSDHC/USBメモリー対応HDMI出力端子を搭載内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
バスストレーナー INAX(LIXIL)バスストレーナーINAX(LIXIL)
539税込593
1個
15日以内出荷
寸法Φ38
ストレート溝タップ TPS M-G イスカルストレート溝タップ TPS M-Gイスカル
4,298税込4,728
1本ほか
4日以内出荷
ねずみ鋳鉄用です。
用途ねじ切り加工用。材種HENI
タネマッキー 千吉タネマッキー千吉
499税込549
1個
当日出荷
小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用材質CO-PP
STMマウンティングフィートPAC-F01-8 ステルスマウントSTMマウンティングフィートPAC-F01-8ステルスマウント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
STMバッテリーボードBD-MK18-H-1 ステルスマウントSTMバッテリーボードBD-MK18-H-1ステルスマウント
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。
用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)335(ハンドル含む)寸法D(mm)29プレート寸法(mm)11寸法W(mm)95対応機種18V/14.4V LXT
六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸スパイラルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
4層 医療用サージカルマスク つばさ4層 医療用サージカルマスクつばさ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(50枚)
当日出荷
塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/4層材質(本体/フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン/鉄芯形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造4層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型
サージカルマスク ホホバオイル配合 つばさサージカルマスク ホホバオイル配合つばさ
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
ホホバオイル配合サージカルマスク。日本製。米国規格ASTM-F2100-19 レベル1)適合。ホホバオイルは人体の皮膚に含まれているワックスエステル成分を多く持ち、肌の弾力や潤いを保つ重要な成分です。低刺激であることから使う人の肌質を選ばない万能なオイル。そんな万能オイルをコールドプレス(低温圧搾)で抽出し、不織布に塗布加工しました。「肌が乾燥し、かさつきやすくなった」「ニキビやくすみのトラブルが増えた」など、通常のマスクで肌が荒れがちな方におすすめです。お肌のうるおいや弾力を保ち、肌荒れを防ぎます。お肌の潤いを守りながら、花粉やウイルスの飛沫対策も可能なマスクです。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/3層材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型
4層構造 医療用サージカルマスク つばさ4層構造 医療用サージカルマスクつばさ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(50枚×2箱)
7日以内出荷
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。
用途医療用、病院や介護施設でのご利用、会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品、災害対策の備え、ノベルティや店頭での配布、イベント、お掃除や調理用などに。材質本体/フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン/鉄芯形状プリーツ型寸法(mm)約175×95入数(枚)50×2箱構造4層対象ウイルス・飛沫・微粒子ひもタイプ耳かけ
ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)ロングタフレットスチール用 LT-TFSTTDT(田野井)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
シールド付きフェイスマスクCS ハクゾウメディカルシールド付きフェイスマスクCSハクゾウメディカル
2,998税込3,298
1セット(50枚)
当日出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。 シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。 マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。 米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。 シールドには曇りにくい加工を施しています。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。 『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレンクリアサイズフリー種類ゴムタイプ規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合バクテリア捕集率(%)0.99圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]Metrol(メトロール)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
UNIVERSAL ハードウェアキット Barkbusters(バークバスターズ)UNIVERSAL ハードウェアキットBarkbusters(バークバスターズ)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
様々なバイクに適合するユニバーサルモデルのハードウェアキット。
内容左右セット
STORM ハンドルガード Barkbusters(バークバスターズ)STORM ハンドルガードBarkbusters(バークバスターズ)
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
デザインと高性能なプロテクションを両立したハンドガード。様々なストリート・マシンに一点固定で使用可能です。デュアル・スポーツやアドベンチャーバイクは二点固定で風雨や衝撃からもしっかり手を護ります。左右プラスチックガードを取り付けるのに必要なすべてが揃ったアイテムが一式になっており便利です。
内容左右セット
日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3つばさ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50枚)ほか
当日出荷
微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。
用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯形状プリーツ型ホワイトサイズフリー構造4層対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策ひもタイプ耳かけ型
サージカルマスク TRUSCOサージカルマスクTRUSCO
249税込274
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)入数(枚)50構造3層包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
RECore OMNIMENTRECoreOMNIMENT
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
どんなロボットを作りたいですか?そのアイディアをすぐに形にしましょう。 走行ロボット、ロボットアーム、歩行ロボットのアイディアからちょっとした装置の自動化まで。 4つのモータードライバーとマイコン、IMU、そしてバッテリーを1つのモジュールにまとめた「ロボットの種」を作りました。 プロトタイピングが加速する これまでロボットのプロトタイピングを始めるには、様々な部品の用意と構築が必要でした。しかしこの作業はプロトタイピングの本質ではありません。オムニメントは、よりシンプルなプロトタイピング作業を提供したいと考えました。 ロボット製作でよく使われる部品について考え、DCモータードライバー、姿勢センサー、充電器そしてMCUと通信装置を一つのボードに統合し、さらにバッテリーまで一つのパッケージにまとめました。 ユーザーはパッケージからRECoreを取り出し、すぐにロボットを製作することができます。 RECoreで、プロトタイピングは加速します。 汎用性を持った4chモータードライバー RECoreに搭載されたモータードライバーは、汎用性と安全性を兼ね備えています。 プログラムにより1AまでのDCモーター、2倍電流のDCモーター、そしてステッピングモーターが接続できます。 これらはすべて、プログラムで制御できる電流制限機能が使用できます。これにより安全にモーターを使用することができます。 ※温度条件により電流が更に制限される場合があります 高速なMCUを採用 RECoreにはSTMicroelectronics社製 STM32G431を搭載。 FPUを搭載した最高170MhzのArm(R) Cortex(R)-M4F MCUは、ArduinoUNOと比較して最高366倍(メーカー比)の計算速度にもなります。 これにより複雑な計算が必要な制御でも高速に処理することが可能で、より様々な用途で応用することができます。 ArduinoIDEで開発 RECoreをより簡単に使用していただくために、ArduinoIDE用のボードデータとライブラリを用意しました。 プログラムはUSBシリアル経由でRECoreに転送することが可能です。ケーブル一本で充電からプログラムまで行うことが可能です。
センサーSTMicroelectronics(R)製 LSM6DSL、加速度・角速度6軸IMU、温度センサー(IMU内蔵またはMCU内蔵)バッテリーLi-Ionバッテリー 定格7.2V 10.8WhインターフェースUSB Type-C(充電、通信、プログラミング)、 ユーザーが使用可能な1つのスイッチとLED、 電源LED、充電LED、IOピン寸法(mm)70×95×39.5セット内容RECore本体、1m USB Type-A to Type-Cケーブル仕様【MCU】STMicroelectronics(R)製、 STM32G431CBU、 Arm(R) Cortex(R)-M4F 最高170Mhz、 RAM: 32KB、Flash 128KB、【モータードライバー】2ユニット 4ch 1A(瞬時1.5A)電流制限制御つき、最大4台の1A DCモーター、または最大2台の2A DCモーター、最大2台のステッピングモーター、【ペリフェラル】8つのADC、1つのDAC、2つのUSART(うち一つはUSB VCP)、I2C、SPI、CAN