カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(376)
  • パソコン/周辺機器(254)
  • バイク純正部品(189)
  • 制御機器(43)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • メカニカル部品(31)
  • バイク部品(24)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 農業機械(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 医療(18)
  • カー用品(18)
  • 測定用品(16)
  • 清掃用品(14)
  • 切削工具(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 建築金物(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 防災用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 手袋(4)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「SU25」の検索結果

関連キーワード
1,354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V 工進単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-25V工進
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9355材質ポンプ部ADC質量(kg)7.5本体質量(kg)7.5最高圧力(MPa)0.45吸入吐出口径(mm)25アズワン品番64-9482-48関連資料パーツリスト(0.32MB)
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ウォーターポンプ(スバル用) GMBウォーターポンプ(スバル用)GMB(50件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU25SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07SU25SPbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU25SP材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00) 適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
材質シンタード
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器ステンレス スペーサー(六角) / ASU廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
上巻二ツ巻ラッパ スイセイ上巻二ツ巻ラッパスイセイ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1箱(5個)
予約販売
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子地上デジタル放送用 UHFアンテナサン電子(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)
ハンドル 摂津金属工業ハンドル摂津金属工業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
溶接式ロードリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3トラスコ品番819-5563材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品質量(kg)0.53寸法H(mm)91基本使用荷重(t)2.5寸法A(mm)38寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)47寸法B(mm)77寸法C(mm)45寸法l(mm)16寸法G(mm)40
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車材質MC602ST形状S1
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型鶴見製作所
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。関連資料(0.34MB)
GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 思いやりマーク GCSU-25 グリーンクロスGCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 思いやりマーク GCSU-25グリーンクロス
4,898税込5,388
1枚
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「思いやりマーク(マタニティ・車いす)」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容思いやりマーク
ユニカップラー サンホープユニカップラーサンホープ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
サンフラットホース用樹脂製継手。
仕様25mmホース×メスネジ
NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品廣杉計器
5,598税込6,158特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別6角スペーサー材質SUS303表面処理脱脂
ベースパーツ ラムマウントベースパーツラムマウント(15件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ELフラット立バンド SU管 ステンレス25SU AWJELフラット立バンド SU管 ステンレス25SUAWJ
7,198税込7,918
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
融着平歯車 KHK(小原歯車工業)融着平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
用途動力伝達用歯車。材質MC602ST
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:BM-1019K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 BMW:13729444643適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24タイプ:純正交換タイプ重量[キログラム]:0.3材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ仕様:スタンダード対応純正番号:BMW 13729444643内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1外径:135mm×246高さ:25備考:オイル塗布量 22 ml商品区分:エアフィルター関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クールラインα3DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
CNS軸付ユニホイール 3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1箱(5個)
当日出荷
CNS軸付ユニホイール
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り仕様CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシSKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手SKカワニシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状隔壁ユニオン
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
MDSU 隔壁ユニオン イハラサイエンスMDSU 隔壁ユニオンイハラサイエンス
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテムステンレス取手U型 マグネット付ラクテム
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ25SU AWJELフラット立バンド SU管 ユニクロメッキ25SUAWJ
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド SU管 ドブメッキ25SU AWJELフラット立バンド SU管 ドブメッキ25SUAWJ
8,598税込9,458
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ25SU AWJELフラット吊バンド SU管 ユニクロメッキ25SUAWJ
3,098税込3,408
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ25SU AWJELフラット吊バンド SU管 ドブメッキ25SUAWJ
8,898税込9,788
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25SURoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
...