「SUNMULON」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
PH形押しボタンスイッチ サンミューロンPH形押しボタンスイッチサンミューロン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプ押しボタンスイッチ形状
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から105日以内出荷
仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
EH形照光式押しボタンスイッチ サンミューロンEH形照光式押しボタンスイッチサンミューロン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプ照光式押しボタンスイッチ
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から69日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から111日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から66日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジ付ボタン形状端子形状はんだ端子動作方式モメンタリプレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IP00
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から78日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から69日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
PHシリーズ用ドレスガード サンミューロンPHシリーズ用ドレスガードサンミューロン
459税込505
1個
5日以内出荷
適合機種PHシリーズ取付穴径Φ12.5±0.3mm内容ドレスガードRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1~5
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黒) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黒)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみサンミューロン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン緑) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン緑)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン青)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみサンミューロン
839税込923
1個
5日以内出荷
小型の単極双投(SPDT)モーメンタリON-(ON)押しボタンスイッチです。
極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 単極双投 スイッチ部のみサンミューロン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン白)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
CL型LED用ワイヤーハーネス サンミューロンCL型LED用ワイヤーハーネスサンミューロン
729税込802
1本
3日以内出荷
長さ(cm)50
2分割24V用ソケット サンミューロン2分割24V用ソケットサンミューロン
689税込758
1個
22日以内出荷
タイプ照光式押しボタンスイッチ用
ガードカバー サンミューロンガードカバーサンミューロン
299税込329
1個
8日以内出荷
形状タイプ照光式押しボタンスイッチ
照光部引抜治具 サンミューロン照光部引抜治具サンミューロン(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
適合機種SP形ライトスイッチ
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黄) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黄)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン赤) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン赤)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみサンミューロン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
ロングセンターバリヤー サンミューロンロングセンターバリヤーサンミューロン
77税込85
1個
3日以内出荷
種別ロングタイプ照光式押しボタンスイッチ用
ロングサイドバリヤー サンミューロンロングサイドバリヤーサンミューロン
77税込85
1個
3日以内出荷
種別ロングタイプ照光式押しボタンスイッチ用
ガードカバー用センターバリヤー サンミューロンガードカバー用センターバリヤーサンミューロン
77税込85
1個
12日以内出荷
タイプ照光式押しボタンスイッチ ガードカバー用
センターバリヤー サンミューロンセンターバリヤーサンミューロン
84税込92
1個
3日以内出荷
サイドバリヤー サンミューロンサイドバリヤーサンミューロン
77税込85
1個
3日以内出荷
種別ショートタイプ照光式押しボタンスイッチ用
ガードカバー サンミューロンガードカバーサンミューロン
539税込593
1個
22日以内出荷
寸法(mm)19×26タイプ照光式押しボタンスイッチ
サイドバリヤー サンミューロンサイドバリヤーサンミューロン
109税込120
1個
8日以内出荷
タイプ照光式押しボタンスイッチ用後付タイプ