「SUS モニターアーム」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)一段型モニターアーム
アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。 スプリングによるバランサー方式です。 本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械 材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM) タキゲンコード31605
1個
28,082 税込30,890
4日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)モニタースタンド アンカータイプ
エコ商品
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 取付方式クリップ式 耐荷重(kg)6 サイズ(inch)(最大対応)24 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D490~510×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0871-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
16,865 税込18,552
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0868-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

SUS(エスユーエス)モニタースタンド キャスタータイプ
エコ商品
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D129×H115 質量(kg)0.93 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-60 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V8加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:185(Wb)×146(Hb) 質量(kg)2.0~2.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)370 外形寸法H(mm)275
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V7加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb) 質量(kg)2.0 適合規格防塵 外形寸法W(mm)350 外形寸法H(mm)275
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V7スイッチ付
仕様スイッチ付ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb) 質量(kg)2.0 適合規格防塵 外形寸法W(mm)380 外形寸法H(mm)275
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65GT2508加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2508(画面インチ8.4) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:182.5(Wb)×145(Hb) 質量(kg)1.2~1.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)365 外形寸法H(mm)290
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65VT3-V8スイッチ付
仕様スイッチ付ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:198.5(Wb)×156(Hb) 質量(kg)1.3~1.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)420 外形寸法H(mm)295
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H200GP-33/43加工スミ
適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4301(画面インチ5.7) 材質ABS樹脂 寸法(mm)角穴:156(Wa)×123.5(Ha)、機器取付:129(Wb)×105(Hb) 質量(kg)1.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)258 外形寸法H(mm)207
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4スイッチ付
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4) 寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.4~0.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)225 外形寸法H(mm)120
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D105VT3-S12スイッチ付
仕様スイッチ付ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb) 質量(kg)2.3 適合規格防塵 外形寸法W(mm)465 外形寸法H(mm)310
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65GP-34/44加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4401(画面インチ7.5) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:204.5(Wa)×159.5(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×180(Hb) 質量(kg)1.3~1.6 適合規格防塵 外形寸法W(mm)395 外形寸法H(mm)315
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5加工スミ
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5) 材質ABS樹脂 寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb) 質量(kg)1.0 適合規格防塵 外形寸法W(mm)248 外形寸法H(mm)207
1台
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7) 材質ABS樹脂 寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb) 質量(kg)1.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)268 外形寸法H(mm)207
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H120GT02スイッチ付
適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8) 寸法(mm)角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:73(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.4~0.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)195 外形寸法H(mm)120
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb) 質量(kg)2.4~2.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)420 外形寸法H(mm)325
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D85GT1565スイッチ付
仕様スイッチ付ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2508/2708(画面インチ8.4) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:162.5(Wb)×135(Hb) 質量(kg)1.9~2.0 適合規格防塵 外形寸法W(mm)375 外形寸法H(mm)270
1台
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65GP-35/45加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4501T(画面インチ10.4) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:259(Wa)×201(Ha)、機器取付:217.5(Wb)×188.5(Hb) 質量(kg)1.5~1.8 適合規格防塵 外形寸法W(mm)435 外形寸法H(mm)345
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65VT3-V8加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:195(Wb)×156(Hb) 質量(kg)1.3~1.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)320 外形寸法H(mm)260
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65VT3-Q5加工スミ
仕様スイッチ付ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb) 質量(kg)1.1~1.3 適合規格防塵 外形寸法W(mm)320 外形寸法H(mm)260
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D65GT1575スイッチ付
仕様スイッチ付ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:202.5(Wb)×157.5(Hb) 質量(kg)1.3~1.7 適合規格防塵 外形寸法W(mm)455 外形寸法H(mm)315
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-F352GT1585加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:205(Wb)×157.5(Hb) 質量(kg)2.4~2.6 適合規格防塵 外形寸法W(mm)410 外形寸法H(mm)315
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H200GT25加工スミ
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7) 材質ABS樹脂 寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb) 質量(kg)1.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)248 外形寸法H(mm)207
1台
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-D105GT1575加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×142.5(Hb) 質量(kg)2.0~2.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)395 外形寸法H(mm)285
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)モニターアーム
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。 付属品六角棒スパナ(座金位置固定用) トラスコ品番377-0087 材質アルミニウム合金 寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90 質量(kg)1.165 仕上焼付塗装/シルバー 取付け方法壁付・ベース 許容荷重(N)4.4
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性 VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
仕様色空間 (sRGB) :100% 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書 規格WUXGA 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):533×(375~505)×211 角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1 最大解像度1920×1200 表示色16.7M 表示範囲(mm)(H×V)518.4×324.0 視野角(CR≧10、H/V)178°/178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ24.1インチ Webカメラ無し 高さ調節 アズワン品番65-0354-21 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.27 アスペクト比16:10 入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0) パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)(最大)75 輝度(cd/m2)(標準)350 角度調節
1台
31,980 税込35,178
44日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)