カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(126)
    • ステンレスプレート(50)
    • ステンレス丸棒(49)
  • ねじ・ボルト・釘(162)
    • 丸型(16)
    • 六角(20)
    • テーパピン(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
    • 流体ノズル(18)
  • メカニカル部品(150)
    • リニアシャフト(4)
  • 機構部品(1,234)
    • ノブ、つまみ(214)
  • 建築金物(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 制御機器(82)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 測定用品(77)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 塗装・養生・内装用品(74)
  • 切削工具(74)
  • 物流用品(59)
  • バイク部品(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 電気材料(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(131)
  • 廣杉計器(36)
  • いけうち(17)
  • 大阪魂(70)
  • イマオコーポレーション(205)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(187)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
  • エスコ(165)
  • TAKIGEN(タキゲン)(84)
  • SMC(69)
  • LAMP(スガツネ工業)(64)
  • 栃木屋(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(61)
  • 扶桑精機(59)
  • ナベヤ(50)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • ハーフェレ(45)
  • ヒルトライン(40)
長さ(mm)
  • 40(38)
  • 50(54)
  • 60(38)
  • 80(38)
  • 100(120)
  • 120(37)
  • 140(37)
  • 150(53)
  • 200(119)
  • 250(50)
  • 300(122)
  • 350(50)
  • 400(100)
  • 450(50)
  • 500(100)
  • 600(50)
  • 700(50)
  • 800(50)
  • 900(50)
  • 1000(51)
材質
  • DC53(1)
  • NAK55(1)
  • NAK80(1)
  • S50C(1)
  • SCM440(1)
  • SKD11(1)
  • SKH51(1)
  • SKS3(1)
  • SKS93(1)
  • SS400(1)
  • SUS303(106)
  • SUS304(1)
  • SUS430(1)
  • SUS440C(1)
  • アルミニウム(A2017)(1)
  • アルミニウム(A5052)(1)
  • ナイロン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(773)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
サービス分類
  • オーダー・加工(119)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS303」の検索結果

関連キーワード
2,636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空調理用センサ 佐藤計量器製作所真空調理用センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本(1本)
4日以内出荷
食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
フロート式流量計 FM ヤマト産業フロート式流量計 FMヤマト産業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)関連資料(1.75MB)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業)SUKB組付平歯車PSUKBKHK(小原歯車工業)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。
用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
補修パーツ ピン(ルーフ取付)#A035 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ピン(ルーフ取付)#A035PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,598税込6,158
1個
89日以内出荷
材質SUS303対応機種HKFM-M1GSMF
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロンHT(CPVC) SUSインサートバルブソケットエスロン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒ノーブランド
2,514税込2,765
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
形状丸棒材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)ステンレスねじ歯車KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
分散用のハケが付属いたします。
仕様顔料用付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
木製格納箱が付属いたします。
付属品分散用ふるい(500um)
リーバーマン氏開瞼器 80mm レダリーバーマン氏開瞼器 80mmレダ
37,998税込41,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS303)、先端ワイヤー/ステンレス(SUS316)全長(mm)80アズワン品番8-5836-01
SUS303ステン6カクスペーサーLSU- 大阪魂SUS303ステン6カクスペーサーLSU-大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
SUS303 ステン スペーサー 大阪魂SUS303 ステン スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
SUS303 ステン 6カクスペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン 6カクスペーサーBSU大阪魂
945税込1,040
1個
翌日出荷
SUS303 6カクスペーサー 大阪魂SUS303 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂
SUS303ステン6カクスペーサーASU 大阪魂SUS303ステン6カクスペーサーASU大阪魂
945税込1,040
1個
翌日出荷
SUS303(-)インサートナット 大阪魂SUS303(-)インサートナット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
材質:快削ステンレス鋼(SUS303) 処理:脱脂
SUS303ステンスペーサー 大阪魂SUS303ステンスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
SUS303ステン マル スペーサーARU 大阪魂SUS303ステン マル スペーサーARU大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
SUS303インサートナット 大阪魂SUS303インサートナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
SUS303 マルスペーサー ARU 大阪魂SUS303 マルスペーサー ARU大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
SUS303ステン マル スペーサーBRU 大阪魂SUS303ステン マル スペーサーBRU大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
ステン ヒラワッシャー 大阪魂ステン ヒラワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂
SUS303 ステン6カク スペーサーASU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーASU大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
SUS303ステン スペーサー CU 大阪魂SUS303ステン スペーサー CU大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂SUS303 ステン6カク スペーサーBSU大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
種別6角スペーサー材質SUS303表面処理脱脂
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
4,189税込4,608
1個
14日以内出荷
・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付ラクテム
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10SMC
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10シールなし管接続口径Uni3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06SMC
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12SMC
4,398税込4,838
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12SMC
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
...