カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 機構部品(55)
- 切削工具(51)
- メカニカル部品(11)
- 建築金物(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(45)
- 栃木屋(36)
- ナベヤ(16)
- MIEテクノ(12)
- エスコ(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- コンサス(7)
- ベンカン機工(7)
- アトムズ(7)
- オサメ工業(7)
- アイセル(5)
- TRUSCO(4)
- 水本機械製作所(4)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- SMT(南海精工所)(4)
- 日本ジョイント(4)
- アズワン(3)
- THECUT(3)
- テクノフレックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「SUS304S」の検索結果

ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー直管SUS304 1S
コンサス¥7,890税込¥8,6791個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9151-83
サニタリー直管SUS304 1.5S
コンサス¥4,398税込¥4,838特価1個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
テクノフレックス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から11日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
Sカラビナ SUS304
ラクテム¥879~税込¥967~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥28,980~税込¥31,878~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手
I-VALUE¥439~税込¥483~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZ
SMT(南海精工所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 ZZ
SMT(南海精工所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 オープン
SMT(南海精工所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
3S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から11日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法A(mm)91寸法D(mm)76.3寸法P(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥16,980税込¥18,678特価1本当日出荷から5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664アズワン品番67-5643-11