カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 切削工具(33)
- 物流用品(32)
- パソコン/周辺機器(29)
- 家電(28)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- オフィス家具(17)
- バイク部品(15)
- 電気材料(15)
- 清掃用品(14)
- 建築金物(14)
- 学童・教育用品(13)
- 作業工具(13)
- 電動工具(11)
- バイク純正部品(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(44)
- スーパーツール(38)
- メディアカバーマーケット(30)
- サンワサプライ(18)
- RYOCO(菱高精機)(17)
- キッツエスシーティー(17)
- SK11(16)
- 未来工業(10)
- RS PRO(9)
- ホンダ(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- MIKASA (ミカサ)(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- ベビーフェイス(6)
- イスカル(5)
- CKD(5)
- 三菱電機(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- D'Addario(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(19)
「SVC」の検索結果

CP-SVCシリーズ用棚板
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。用途CP-SVC18U・24U専用棚板付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5高さ(mm)60奥行(mm)690間口(mm)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316
オンダ製作所¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
布フィルター
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ワイドノズル
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
丸毛ブラシ
SK11¥569税込¥6261個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ワイパーノズル
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
カートリッジフィルター用布フィルター
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
ヘルメット用あご耳紐セット ビニール
タジマツール(TJMデザイン)¥999税込¥1,0991個当日出荷セフメット用アクセサリー。交換用あご耳紐セット。ワンタッチ着脱。汚れやホコリが付きにくいビニール製。水洗いができて衛生的用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
スキマノズル
SK11¥559税込¥6151個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
中継パイプ
SK11¥469税込¥5161個当日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
カートリッジフィルターセット
SK11¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
床固定金具(前後用)
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7高さ(mm)79奥行(mm)88間口(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10
フィルターロック
SK11¥529税込¥5821個翌々日出荷乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
EIA用スリット付き棚板
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)350間口(mm)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10
コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入
SHINKO(新興製作所)¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600