カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 作業工具(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 農業機械(35)
  • トラック純正部品(27)
  • 電気材料(23)
  • 自動車補修部品(11)
  • 物流用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防犯用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「SW BOX」の検索結果

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
999税込1,099
1台ほか
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
カチコネ露出スイッチボックス3個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス3個用日動電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(6本)種別3個用無方出
(ZC000)DOOR SW BOX 三菱ふそう(ZC000)DOOR SW BOX三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(ZC102)ROOF SW BOX ASSY 三菱ふそう(ZC102)ROOF SW BOX ASSY三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPASW付カバー付電池ボックス3×2ELPA(5件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15
露出SWボックス1個用2方出 三桂製作所露出SWボックス1個用2方出三桂製作所
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
BRKT.,SW.BOX ホンダBRKT.,SW.BOXホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BRKT,SW BOX ホンダBRKT,SW BOXホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SW付カバー付電池ボックス9V ELPASW付カバー付電池ボックス9VELPA(6件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
電池BOX 3×1SW ELPA電池BOX 3×1SWELPA
351税込386
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
SW 18-8カトラリーボックス 和田助製作所SW 18-8カトラリーボックス和田助製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
電池BOX 3×2SW ELPA電池BOX 3×2SWELPA
399税込439
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
電池BOX 1×2SW ELPA電池BOX 1×2SWELPA(1件のレビュー)
493税込542
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
EGスライドボックス(浅型) 未来工業EGスライドボックス(浅型)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2付属品タッピンねじ付適合規格(PS)E
電池BOX 1×1SW ELPA電池BOX 1×1SWELPA
635税込699
1個
翌々日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
SW付カバー付電池ボックス4×2 ELPASW付カバー付電池ボックス4×2ELPA(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単4×2本用
SW付カバー付電池ボックス3×2LED ELPASW付カバー付電池ボックス3×2LEDELPA(7件のレビュー)
645税込710
1個
当日出荷
赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
タイプ単3×2本用仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き質量(g)24リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
フォルダーボックス 340 アイリスオーヤマフォルダーボックス 340アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
ボックス(スイッチ 4SW ヤンマーボックス(スイッチ 4SWヤンマー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ボックス(スイッチ 4SW
ミュージックキャットギフトBOX-SW HEADS(ヘッズ)ミュージックキャットギフトBOX-SWHEADS(ヘッズ)
3,298税込3,628
1パック(20枚)
5日以内出荷
カラフルな鍵盤の上のクロネコと音符のデザインが可愛いギフトボックスです。
用途ギフトラッピング材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×45厚さ(g/m2)300
ケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キット セキスイケーブル区画貫通措置部材 コンセントボックスSW用キットセキスイ
14,980税込16,478
1箱(1セット)
翌日出荷
片壁の防火区画に設置するコンセントボックス部にご使用いただけます。 大・深型・4個用への適用が可能です。 耐火パテが不要です。 1キットで複数箇所の施工が可能です。
TRAXツールボックス BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAXツールボックス BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
TRAXツールボックス:ツーリング中の必需品をしっかり収納。キーセットや高視認ベスト、応急処置キット、小さな予備パーツなど、TRAXツールボックスは緊急時でもすぐに取り出せる大容量の収納スペースを提供します。ツールボックスはPROサイドキャリアの内側または外側のどちらにも取り付け可能で、3か所の調整式マウントポイントにより、ほとんどのバイクのリア下部にフィットします。シンプルなツイストロック式で密閉されたプラスチック製のフタは開閉も簡単。頑丈なアルミ製ボディが、あらゆる状況で収納物をしっかりと保護します。・PROサイドキャリアに取り付け可能。・厚さ1.5mmの高強度アルミ板を使用。・防滴仕様の密閉プラスチック製フタ。・工具や安全装備の収納に最適な堅牢なボックス。・オプションのTRAXロックセットでアップグレード可能
質量(kg)1.2容量(L)ボックス:アルミ製ツールボックス 3.3
(MK662)BOX ASSY,SW,RR 三菱ふそう(MK662)BOX ASSY,SW,RR三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MicroBit  Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW micro:bitMicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SWmicro:bit
369税込406
1個
5日以内出荷
マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
SW-005 BRAINBOXESSW-005BRAINBOXES
8,498税込9,348
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト
BOX ASSY SW ホンダBOX ASSY SWホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...