カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 医療(19)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「SWG」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用タイプロールタイプ(屋内用)使用温度範囲(℃)-20~60裏地ポリエステル材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上特性耐水、耐油
シグナルウォッチャー(KIT-SWG01) INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(KIT-SWG01)INABA(因幡電機産業)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。)セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト)アズワン品番64-3722-58
SWG-54専用ソフトケース マイゾックスSWG-54専用ソフトケースマイゾックス
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
専用ケース(交換用)
マイゾックスコード221977
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W1K質量(kg)0.12ねじM4寸法S(mm)5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面穴径L(Φmm)10ボス径M(Φmm)20基準円直径N(Φmm)25歯先円直径O(Φmm)28歯幅P(mm)30全長R(mm)40公差LH7ボス長Q(mm)10
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モジュール3ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)10熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)35基準円直径N(Φmm)44歯先円直径O(Φmm)50歯幅P(mm)50ボス長Q(右)(mm)20全長R(mm)74ボス長Q'(左)(mm)4
(C3915)DOOR ENG SWG 三菱ふそう(C3915)DOOR ENG SWG三菱ふそう
829,800税込912,780
1個
5日以内出荷
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3
クリアステッカーI SWG BREADEN(ブリーデン)クリアステッカーI SWGBREADEN(ブリーデン)
399税込439
1袋(2枚×1袋)
6日以内出荷
*透明なステッカーです、デカール(抜き文字)ではありません。
寸法(mm)120×23入数(枚)2
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール2.5ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染種別歯研ウォーム形状W3K寸法S(mm)8.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
セオライズ オフセットSWG-H(スーパーワイドギャップヘビー) がまかつ Gamakatsuセオライズ オフセットSWG-H(スーパーワイドギャップヘビー)がまかつ Gamakatsu
449税込494
1袋
6日以内出荷
WGシリーズのコンセプトをそのままに、バルキー系のワームでもフックポイントが露出しやすいSWG(スーパーワイドギャップ)ver.です。 スイミングで使用する3.5~6inchクラスのシャッドテールはもちろん、バックスライド系のノーシンカーなどにも抜群のフッキング性能を発揮。 その他にも様々なリグやスタイルにご使用ください。 SWGシリーズが加わった事で、さらに使用用途が広がる事でしょう。
品番68-805対象釣種:バス入数(本)4
セオライズSWG-Mウェイテッド 68-717 がまかつ GamakatsuセオライズSWG-Mウェイテッド 68-717がまかつ Gamakatsu(1件のレビュー)
379税込417
1袋
6日以内出荷
シャッドテールワームをスイミングする上で、一段下のレンジをトレースするにはウェイテッドver.が必要不可欠です。 ノーシンカーではラインの抵抗により攻略する事が難しかったレンジにも到達が可能となります。 水平フォールになるように重心バランスをとっており、様々なワームやメソッドにお使いください。
品番68-717対象釣種:バス入数3
セオライズ オフセットSWG-M(スーパーワイドギャップミディアム) がまかつ Gamakatsuセオライズ オフセットSWG-M(スーパーワイドギャップミディアム)がまかつ Gamakatsu
329税込362
1袋
6日以内出荷
WGシリーズのコンセプトをそのままに、バルキー系のワームでもフックポイントが露出しやすいSWG(スーパーワイドギャップ)ver.です。 スイミングで使用する3.5~6inchクラスのシャッドテールはもちろん、バックスライド系のノーシンカーなどにも抜群のフッキング性能を発揮。 その他にも様々なリグやスタイルにご使用ください。 SWGシリーズが加わった事で、さらに使用用途が広がる事でしょう。
対象釣種:バス
マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL01 600X450X850 松吉医科器械マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL01 600X450X850松吉医科器械
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH02 450X370X925 松吉医科器械マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH02 450X370X925松吉医科器械
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL05 450X300X850 松吉医科器械マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL05 450X300X850松吉医科器械
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH05 450X300X950 松吉医科器械マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH05 450X300X950松吉医科器械
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH01 600X450X950 松吉医科器械マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH01 600X450X950松吉医科器械
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL04 600X450X825 松吉医科器械マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL04 600X450X825松吉医科器械
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL02 450X370X825 松吉医科器械マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL02 450X370X825松吉医科器械
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH04 600X450X925 松吉医科器械マツヨシサイレントカート ハイタイプ SWG-AH04 600X450X925松吉医科器械
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波相数単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)0~40保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリ フジツールワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリフジツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番838-0970
セフティ遮光ハードグラス SK11セフティ遮光ハードグラスSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート質量(g)約43種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
フラットファイルPP厚とじ ビュートンフラットファイルPP厚とじビュートン
229税込252
1冊
当日出荷
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●コピー用紙約250枚収容可能な大容量厚綴じタイプ
サイズA4収納枚数コピー用紙約250枚材質ポリプロピレングリーン購入法適合
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ積水樹脂
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋 ユニワールドのらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋ユニワールド(1件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷から4日以内出荷
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
スチールウッド フック LAMP(スガツネ工業)スチールウッド フックLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理質量(g)31種類標準奥行(mm)35.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)10
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
下水管スタッフ マイゾックス下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
セフティ遮光ハードグラス SK11セフティ遮光ハードグラスSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン防雨仕様で環境を選ばず設置可能アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強いクランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
セフティ遮光ハードグラス SK11セフティ遮光ハードグラスSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ方向R
モジュール4 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール4 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
モジュール4種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
クイーンタイガー ゴールド サンピースクイーンタイガー ゴールドサンピース
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から翌々日出荷
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
TOE FIT5本指スニーカータイプ 鈴木産業TOE FIT5本指スニーカータイプ鈴木産業
599税込659
1足
4日以内出荷
3D立体設計で足入れスムーズゴム編みで通気も良好
材質綿/ポリエステル/ポリウレタン/その他サイズ(cm)約24~27入数1足RoHS指令(10物質対応)対応特性3D立体設計かかとからの長さ(cm)約7.5丈区分スニーカー丈指タイプ5本指
モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール3 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
モジュール3種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7